DAYTON 3C728 Spjeld Motorisert 30 tommers galvanisert stål | AC8LMF

DAYTON 3C728 Spjeld motorisert 30 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AC8LMF Modell: 3C728

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert spjeld
Fan Dia.30 "
Flensbredde1.5 "
For Fan Dia. (I.)30
Ramme mindre flens (kvm.)30
Fritt område5.679 Square-Ft.
Hz100-240
MaterialeG90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerblad
Maks. Hastighet3500 fpm
Monteringshull9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall paneler1
OperasjonStrøm åpen, vårretur
Total firkant (tommer)33
Fase1
Sq. Åpning kreves (in.)31
typenEnkeltpanel, Power Open, Spring Return
Spenning100-240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)86.61
Skipets lengde (cm)86.11
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengelse av motorbrakett (in.) (10-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeHzMaterialetypenSpenningPris
DAYTON 3C131 demper motorisert 36 tommer aluminium | AC8LJZ 3C1318.252 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2408 829 NOK
DAYTON 3C132 demper motorisert 48 tommer aluminium | AC8LKA 3C13214.836 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-24010 674 NOK
DAYTON 3C188 demper motorisert 54 tommer aluminium | AC8LKB 3C18818.827 Square-Ft.24-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Dobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24017 451 NOK
DAYTON 3C189 demper motorisert 60 tommer aluminium | AC8LKC 3C18923.314 Square-Ft.24-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Dobbeltpanel, Power Open, Spring Return24-24016 108 NOK
DAYTON 3C234 demper motorisert 30 tommer aluminium | AC8LKE 3C2345.679 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2407 753 NOK
DAYTON 3C235 demper motorisert 42 tommer aluminium | AC8LKF 3C23511.305 Square-Ft.100-240Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"Enkeltpanel, Power Open, Spring Return100-24010 261 NOK
DAYTON 3C725 demper motorisert 16 tommer galvanisert stål | AC8LMC 3C7251.750 Square-Ft.100-240G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerbladEnkeltpanel, Power Open, Spring Return100-2403 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C728 Spjeld motorisert 30 tommer galvanisert stål
7 306 NOK / enhet