SPEEDAIRE 3/8 "250 psi bulk universal luftslange


filtre
Farge: Rød , Innvendig Dia.: 3 / 8 " , Maks. Press: 250 psi , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitril
StilModellDekkmaterialeLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
10A218
Kjemisk500ft.0.653 "8 876 NOK
B
5W020
Nitriloljebestandig250ft.0.687 "4 648 NOK

3/8 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger brukes til å frakte trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse slangene består av et nitrilrør og deksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. De aksepterer beslag, installert via krymper / hylser / klemmer. De brukes med kompatible slangekoblinger som kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Disse slangene er avviklet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De kan kuttes til ønsket lengde for å passe ulike behov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?