DAYTON 3C315 demper motorisert 24 tommer aluminium | AC8LKR

DAYTON 3C315 Demper Motorisert 24 Tommers aluminium

På lager
Vare: AC8LKR Modell: 3C315

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert spjeld
Fan Dia.24 "
Flensbredde1.5 "
For Fan Dia. (I.)24
Ramme mindre flens (kvm.)24
Fritt område3.585 Square-Ft.
Hz100-240
MaterialeEkstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"
Maks. Hastighet3500 fpm
Monteringshull9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall paneler1
OperasjonStrøm åpen, vårretur
Total firkant (tommer)27
Fase1
Sq. Åpning kreves (in.)25
typenEnkeltpanel, Power Open, Spring Return
Spenning100-240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1675
Skipets høyde (cm)74.42
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengelse av motorbrakett (in.) (6-7 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C315 Demper Motorisert 24 Tommers aluminium
6 041 NOK / enhet