DAYTON Motoriserte dempere, 12 tommer


filtre
Flensbredde: 1.5 " , fritt område: 0.835 Square-Ft. , Hz: 100-240 , Maks. Hastighet: 3500 fpm , Monteringshull: 9/32 x 1/2 " , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Drift: Strøm åpen, vårretur , Fase: 1 , Type: Enkeltpanel, Power Open, Spring Return , Spenning: 100-240
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
3HHP4
Ekstrudert aluminium, rammetykkelse er 0.125 ", bladtykkelse er 0.080"3 512 NOK
B
3HHP3
G90 galvanisert stål, 14 måleramme og 16 målerblad3 324 NOK

Motoriserte dempere, 12 tommer

Dayton motoriserte dempere regulerer strømmen av luft og lys inne i lukkede rom og hindrer inntrengning av partiklene i tøffe værforhold. De har karmpakninger i rustfritt stål og sveiset hjørnekonstruksjon med fabrikkinstallerte motorer og endebrytere for å kontrollere ulike faktorer, som luft, lys og fuktighet. Disse spjeldene er laget av ekstrudert aluminium og kan monteres i både horisontal og vertikal orientering, ideelle for bruk med avtrekksvifter. De har sentersvingbare lameller som gir full 90 graders åpning og har flensramme for innfelt montering på innvendige eller utvendige overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?