DAYTON Bærbare elektriske ovner

Bærbare elektriske ovner fra Dayton er primært designet for midlertidig oppvarming av bygninger under oppføring, endring eller reparasjon, og holder kontorer og rom varme og komfortable i kaldt vær. Også kalt romvarmer, sirkulerer de luften i rommet for gradvis og kontinuerlig å varme opp rommet. Disse varmeenhetene kan plasseres beleilig der de er nødvendige for å tilsette varme fra et sentralvarmesystem. Disse effektive og stille kjørerovnene fungerer som et supplement til sentralvarmesystemet, og har front- og bakskjermer og en høye temperaturbryter på utvalgte modeller for ekstra sikkerhet. Et bredt spekter av Dayton elektriske ovner, inkludert bærbare baseboardvarmer, oppvarmede gummimatter, vifteformede varmeovner, elektriske oscillerende piedestalvarmer og bærbare salamanderovner tilbys av Raptor Supplies, merkevarens autoriserte distributør.

filtre

DAYTON -

Sokkel og tårn, bærbare elektriske varmeovner, oscillerende

Dayton bærbare elektriske ovner gir varme i kontorlokaler og resepsjonsområder. Disse enhetene har manuell tilbakestilling av termisk overopphetingsbeskyttelse som startes på nytt manuelt når temperaturen avkjøles til normal. De har også et "cool touch" -hus for å hindre at den ytre kroppen blir varm, selv under kontinuerlig bruk og kan flyttes rundt på anlegget på hjul eller vogner. Utvalgte modeller inkluderer en fullt funksjonell, programmerbar fjernkontroll for "2-trinns innstillinger", "kun vifte" og "på / av-applikasjoner". De er i samsvar med UL / cUL -standarder og er tilgjengelige i trykknapper og mekaniske velgervelger.

StilModellPris (eks. mva)
A1VNX71 126NOK
B1VNX81 455NOK
DAYTON -

Bærbare elektriske baseboardvarmere

Dayton bærbare elektriske baseboardvarmere er ideelle for supplerende oppvarming til sentralvarmesystemet eller frittstående oppvarming gjennom viftedrevet/konveksjonsoppvarming i kontorer og kommersielle bygninger. Disse bærbare enhetene kan kobles til der varme ønskes. De har stålhus med pulverlakkert finish for styrke og holdbarhet. Disse varmeovnene har innebygde temperaturkontroller eller termostater med termisk overopphetingsbeskyttelse for å starte eller stoppe varmeapparatets drift i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte varmeovnene. Utvalgte modeller leveres med programmerbare kontroller for å kontrollere avstengningstidspunkter for varmeovner. Velg fra et bredt utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i lengder fra 27.5 til 53 tommer.

StilModellBreddeForsterker ACBtuH-utgangFARGEDybdeHøydekWWattsPris (eks. mva)
A1VNX438.875 "12.55118Hvit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 303NOK
B1 EVG238.875 "12.55118Hvit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 738NOK
C3UG0145 "8.35118/3413Hvit5.5 "7.5 "1.5/1.01500/10001 878NOK
DAYTON -

Bærbar elektrisk arbeidsplass og garasjevarmere

StilModellSakPris (eks. mva)
A784JH8Bærbar varmeapparat7 184NOK
A784JH7Bærbar varmeapparat6 347NOK
A784JJ2Bærbar varmeapparat7 980NOK
A784JJ0Bærbar varmeapparat6 084NOK
A784JH9Bærbar varmeapparat6 389NOK
A784JJ1Bærbar varmeapparat6 919NOK
B784JJ3Veggbrakett1 036NOK
DAYTON -

Bærbare elektriske ovner

StilModellPris (eks. mva)
A53TY911 650NOK
B53TY901 205NOK
C402M624 023NOK
DAYTON -

Elektrisk romvarmer

StilModellNEMA -pluggkonfigurasjonForsterker ACBtuH-utgangOscillerende / ikke-oscillerendeSpenningWattsBreddeFARGEPris (eks. mva)
A1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerende1201500/9008.5 "Grå1 185NOK
B1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ikke-oscillerende1201500/1000/6507.75 "Grå1 651NOK
C1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ikke-oscillerende1201500/75015.38 "Grå1 095NOK
D3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ikke-oscillerende1201500/13008"Hvit / Grå2 063NOK
E3VU375-15P12.5/6.255118/3412Ikke-oscillerende1201500/10004.25 "Svart2 350NOK
F3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ikke-oscillerende1201500/900/60011.5 "Hvit1 515NOK
G3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ikke-oscillerende208/2404000/300010.75 "Rød3 116NOK
G3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ikke-oscillerende240/2085600/420011.5 "Rød3 119NOK
G3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ikke-oscillerende208/2404800/360010.75 "Rød2 418NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?