Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1VNY2 elektrisk vifte tvungen romvarmer 120v | AF6PXD

DAYTON 1VNY2 elektrisk vifte tvungen romvarmer 120v

På lager
Vare: AF6PXD Modell: 1VNY2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk romvarmer
Lufttemp. Stige110 Grader F
Forsterker AC12.5/6.25
BtuH-utgang5118/2560
FARGEGrå
Ledningslengde72 "
Dybde5"
VarmetypeVifte tvunget
Høyde10.375 "
Hz60
kW1.5/0.75
Maks. Temp.73.40 Grader F
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall varmeinnstillinger2 og bare vifte
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Spenning120
Watts1500/750
Bredde15.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.304
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8516290060

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonForsterker ACBtuH-utgangOscillerende / ikke-oscillerendeSpenningWattsBreddeFARGEPris
DAYTON 1VNX1 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerende1201500/9008.5 "Grå1 185 NOK
DAYTON 3VU31 Elektrisk romvarmevifte Tvunget/strålende 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ikke-oscillerende1201500/900/60011.5 "Hvit1 515 NOK
DAYTON 3VU33 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ikke-oscillerende1201500/13008"Hvit / Grå2 063 NOK
DAYTON 1VNW9 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ikke-oscillerende1201500/1000/6507.75 "Grå1 651 NOK
DAYTON 3VU34 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ikke-oscillerende208/2404000/300010.75 "Rød3 116 NOK
DAYTON 3VU35 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ikke-oscillerende208/2404800/360010.75 "Rød2 418 NOK
DAYTON 3VU36 elektrisk romvarmevifte tvungen 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ikke-oscillerende240/2085600/420011.5 "Rød3 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VNY2 elektrisk vifte tvungen romvarmer 120v
1 095 NOK / enhet