DAYTON 3VU35 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDW

DAYTON 3VU35 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v

På lager
Vare: AG6QDW Modell: 3VU35

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk romvarmer
Lufttemp. Stige95 Grader F
Forsterker AC20.0/17.3
BtuH-utgang16,380/12,285
FARGERød
Ledningslengde72 "
Dybde10.75 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde14 "
Hz60
kW4.8/3.6
Maks. Temp.172.40 Grader F
NEMA -pluggkonfigurasjon6-30P
Antall varmeinnstillinger1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Spenning208/240
Watts4800/3600
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0975
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8516290030

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonForsterker ACBtuH-utgangOscillerende / ikke-oscillerendeSpenningWattsBreddeFARGEPris
DAYTON 1VNX1 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerende1201500/9008.5 "Grå1 185 NOK
DAYTON 3VU31 Elektrisk romvarmevifte Tvunget/strålende 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ikke-oscillerende1201500/900/60011.5 "Hvit1 515 NOK
DAYTON 3VU33 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Ikke-oscillerende1201500/13008"Hvit / Grå2 063 NOK
DAYTON 1VNW9 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ikke-oscillerende1201500/1000/6507.75 "Grå1 651 NOK
DAYTON 1VNY2 elektrisk vifte tvungen romvarmer 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ikke-oscillerende1201500/75015.38 "Grå1 095 NOK
DAYTON 3VU34 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ikke-oscillerende208/2404000/300010.75 "Rød3 116 NOK
DAYTON 3VU36 elektrisk romvarmevifte tvungen 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ikke-oscillerende240/2085600/420011.5 "Rød3 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3VU35 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v
2 418 NOK / enhet