DAYTON 3VU33 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AD2XBY

DAYTON 3VU33 Elektrisk romvarmevifte tvungen 120v

På lager
Vare: AD2XBY Modell: 3VU33

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk romvarmer
Lufttemp. Stige170 Grader F
Forsterker AC12.5/10.8
BtuH-utgang5118/4436
FARGEHvit / Grå
Ledningslengde72 "
Dybde10 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Maks. Temp.149.00 Grader F
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall varmeinnstillinger2 og bare vifte
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Spenning120
Watts1500/1300
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.213
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8516290030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 3VU33 elektrisk romvarmer er en bærbar viftedrevet varmeovn ideell for oppvarming av miljøet i garasjer og arbeidsplasser.

Egenskaper:

  • Dayton 3VU33 elektrisk romvarmer har stålhus og pulverlakkert finish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den gir manuell tilbakestilling av termisk overopphetingsbeskyttelse for ekstra sikkerhet.
  • Denne varmeviften har en strømindikatorlysknapp og en termostat for indikering og regulering av temperatur under drift.
  • Den har en maksimal varmekapasitet på 5118 XNUMX BTUh.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tilbyr Dayton 3VU33 elektrisk romvarmer?

A. Den gir stående enhetsmontering for økt stabilitet.

Q. Hvordan vedlikeholde denne viftedrevne romvarmeren?

A.

  • Denne varmeviften krever ikke hyppig vedlikehold, men en og annen rengjøring.
  • For rengjøring, tøm luftinntaksristen med høytrykksluft eller en støvsuger med børstefeste for å forhindre tilstopping av inntaksristens åpninger.

Q. Hva er strømningshastigheten til denne romvarmeren?

A. 100 CFM.

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonForsterker ACBtuH-utgangOscillerende / ikke-oscillerendeSpenningWattsBreddeFARGEPris
DAYTON 1VNX1 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071oscillerende1201500/9008.5 "Grå1 185 NOK
DAYTON 3VU31 Elektrisk romvarmevifte Tvunget/strålende 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Ikke-oscillerende1201500/900/60011.5 "Hvit1 515 NOK
DAYTON 1VNW9 Elektrisk romvarmer vifte tvungen 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Ikke-oscillerende1201500/1000/6507.75 "Grå1 651 NOK
DAYTON 1VNY2 elektrisk vifte tvungen romvarmer 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Ikke-oscillerende1201500/75015.38 "Grå1 095 NOK
DAYTON 3VU34 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Ikke-oscillerende208/2404000/300010.75 "Rød3 116 NOK
DAYTON 3VU35 Elektrisk romvarmevifte tvungen 208/240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Ikke-oscillerende208/2404800/360010.75 "Rød2 418 NOK
DAYTON 3VU36 elektrisk romvarmevifte tvungen 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Ikke-oscillerende240/2085600/420011.5 "Rød3 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3VU33 Elektrisk romvarmevifte tvungen 120v
2 063 NOK / enhet