Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1VNX8 elektrisk sokkelvarmer vifte tvunget 120v | AF6PXC

DAYTON 1VNX8 Elektrisk sokkelvarmevifte tvungen 120v

På lager
Vare: AF6PXC Modell: 1VNX8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sokkelvarmer
Lufttemp. Stige105 Grader F
Forsterker AC12.5/7.0
BtuH-utgang5118/3071
FARGEGrå
Ledningslengde72 "
Dybde8-1 / 16 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Maks. Temp.160.16 Grader F
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall varmeinnstillinger2 og bare vifte
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Fase1
Spenning120
Watts1500/900
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8516290060

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 1VNX7 elektrisk sokkelvifte tvunget 120v | AF6PXB 1VNX71 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VNX8 Elektrisk sokkelvarmevifte tvungen 120v
1 455 NOK / enhet