SPEEDAIRE Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 9/16 tommers diameter


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 9 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Stang trådstørrelse: # 10-32 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellStrokeEndematerialeMaks. PressTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelseRod Dia.Pris (eks. mva)
A
NCDMB056-0400
--------713NOK
B
NCDMB056-0100
--------877NOK
C
0.56DSRDM01.00
1"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
RFQ
D
5 MME9
1"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "392NOK
C
0.56DSRD01.00
1"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "120NOK
C
0.56DSRD0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32-120NOK
C
0.56DSRDM0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "144NOK
E
5 MME8
1 / 2 "Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "414NOK
C
0.56DSRD02.00
2"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
C
0.56DSRD03.00
3"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-205.78 "# 10-320.188 "132NOK
E
5MMF2
3"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "469NOK
C
0.56DSRDM03.00
3"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-205.25 "# 10-320.188 "827NOK
C
0.56DSRDM04.00
4"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
RFQ
E
5MMF4
5"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "539NOK
C
0.56DSRDM05.00
5"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-207.25 "# 10-320.188 "168NOK
F
6CPV7
6"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "578NOK

Dobbeltvirkende runde luftsylindere, 9/16 tommers diameter

SPEEDAIRE dobbeltvirkende runde luftsylindere er pneumatisk utstyr som er ideelt for å produsere skyvekraft/kraft for å flytte objekter i hydrauliske systemer. Disse sylindrene produserer frem- og tilbakegående bevegelse og gir større skyvekraft og vandring enn enkeltvirkende sylindre. De er laget av slitesterkt rustfritt stål og har aluminiumsstempel for drift selv i tøffe omgivelser og temperaturer. Luftsylinderne er nesemontert ved hjelp av endestykker av aluminium. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsylindere, tilgjengelig i 100 og 250 PSI trykkklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?