Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 0.56DSRDM03.00 Luftsylinder 3 tommers slag 5-1/4 tommers lengde | AE6LCB 5TRH3

SPEEDAIRE 0.56DSRDM03.00 Luftsylinder 3 tommers slag 5-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE6LCB Modell: 0.56DSRDM03.00Kryssreferanse: 5TRH3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde5.25 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke3"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeEndematerialeMaks. PressTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelseRod Dia.Pris
SPEEDAIRE 5MME8 luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 3.28 tommer | AE4RMA 5 MME81 / 2 "Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "414NOK
SPEEDAIRE 5MME9 luftsylinder 1 tommers slaglengde 3.78 tommer | AE4RMB 5 MME91"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "392NOK
SPEEDAIRE 5MMF2 luftsylinder 3 tommers slaglengde 5.78 tommer | AE4RME 5MMF23"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "469NOK
SPEEDAIRE 5MMF4 luftsylinder 9/16 tommers boring 5 tommers slag | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Aluminum250 psi-10 grader til 165 grader F7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "539NOK
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 3.28 tommer | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.28 "# 10-32-120NOK
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slaglengde 3.78 tommer | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "120NOK
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Luftsylinder 2 tommers slaglengde 4.78 tommer | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 grader til 160 grader F7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DSRDM03.00 Luftsylinder 3 tommers slag 5-1/4 tommers lengde
827NOK / enhet