A B Peiling Type: Ball , Beste effektivitet GPM @ Head: 1.0 @ 85 ft , Beste effektivitetsområde GPM @ Head: 55 - 110 @ 1.7 - 0.6 fot , Konstruksjon: Bronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse. , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig nederst , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , GPM: 0.9 , GPM @ 20 PSI: 2.6 , GPM @ 40 PSI: 2 , Høyde: 6.3 " , Husmateriale: Støpejern med nikkelbelegg , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impellermateriale: Bronse , Impeller Type: Åpen , Innløp: 3 / 4 " , Innløpstrykk: 150 PSI , Lengde: 13.2 " , Maks. Case Pressure: 200 PSI , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Væsketemperatur: -20 til 230 grader F , Maks. Press: 140 psi , Maks. Egenvekt: 1 , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , NEMA/IEC-ramme: 56J , Uttak: 3 / 4 " , Skruemateriale: Sink belagt , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , Forseglingsmateriale: Buna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær , segltype: Mekanisk sel , Tjenestefaktor: 1.75 , Skaftmateriale: 304 rustfritt stål , Volutt materiale: Støpejern med nikkelbelegg , fuktede materialer: Bronse, støpejern, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål , Bredde: 6.5 "
1/3 HP turbinepumper
Dayton turbinpumper er egnet for industrielle applikasjoner som trykkservice, vannbehandling, kjeletilførsel, kondensretur, omvendt osmosefiltrering og sprøyteutstyr. De er utstyrt med type 21 mekaniske tetninger og en tilgjengelig tappeplugg med kulelager på akselen for forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse turbinpumpene tilgjengelig i 0.9 og 1.2 GPM strømningshastigheter på Raptor Suppies.