DAYTON 4JPF1 Turbinpumpe 1/3 Hk 1-fase 7.5/3.8 Amp | AD8EXT

DAYTON 4JPF1 Turbinpumpe 1/3 Hk 1-fase 7.5/3.8 Amp

På lager
Vare: AD8EXT Modell: 4JPF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps7.5/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head1.0 @ 85 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head55 - 110 @ 1.7 - 0.6 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Høyde6.3 "
Housing MaterialStøpejern med nikkelbelegg
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet3 / 4 "
Inntakstrykk150 PSI
Lengde13.2 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press140 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart, induksjonsløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet3 / 4 "
Fase1
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.75
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeStøpejern med nikkelbelegg
Fuktede materialerBronse, støpejern, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.083
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 120 PSI (0.4)

Produktvarianter

ProduktModellampsMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 4JPF2 Turbinpumpe 1/3 Hk 3-fase 1.4/0.7 Amp | AD8EXU 4JPF21.5-1.4/0.73-fasen3208-230/4608 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPF1 Turbinpumpe 1/3 Hk 1-fase 7.5/3.8 Amp
10 155 NOK / enhet