SHARPE VALVES Karbonstål pneumatisk aktivert kuleventil


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Innløpstrykk: 145 psi , Maks. Press: 1000 psi WOG, 100 psi Steam , Monter: Direkte , Drift: Vårretur , Havn: Full , Nødvendig trykk: 40 psi , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: TFM , Stammateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 300 grader F , Ventilstruktur: Tredelt
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SV13SER1779
1"16 633 NOK
A
SV13SER1781
1.5 "17 896 NOK
A
SV13SER1777
1 / 2 "10 876 NOK
A
SV13SER1782
2"21 188 NOK
A
SV13SER1778
3 / 4 "13 744 NOK
A
SV13SER1776
3 / 8 "10 429 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?