Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV13SER1776 Kuleventil pneumatisk aktivert 3/8 tommer | AD2CHG 3MTA5

SHARPE VALVES SV13SER1776 Kuleventil pneumatisk aktivert 3/8 tommer

På lager
Vare: AD2CHG Modell: SV13SER1776Kryssreferanse: 3MTA5
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
11 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk145 psi
Maks. Press1000 psi WOG, 100 psi Steam
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Nødvendig trykk40 psi
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 300 grader F
VentilstrukturTredelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV13SER1777 Kuleventil Pneumatisk aktivert 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "12 628 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1778 Kuleventil Pneumatisk aktivert 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "14 869 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1779 Kuleventil Pneumatisk aktivert 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"17 994 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1781 Kuleventil pneumatisk aktivert 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "19 361 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1782 Kuleventil pneumatisk aktivert 2 In | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"22 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1776 Kuleventil pneumatisk aktivert 3/8 tommer
11 283 NOK / enhet