SHARPE VENTILER SV13SER1782 Kuleventil pneumatisk aktivert 2 In | AD2CHN 3MTC2

SHARPE VALVES SV13SER1782 Kuleventil Pneumatisk aktivert 2 In

På lager
Vare: AD2CHN Modell: SV13SER1782Kryssreferanse: 3MTC2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk145 psi
Maks. Press1000 psi WOG, 100 psi Steam
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse2"
HavnFull
Nødvendig trykk40 psi
Forsegl materialePTFE
SetematerialeTFM
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 300 grader F
VentilstrukturTredelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8405
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV13SER1776 Kuleventil pneumatisk aktivert 3/8 tommer | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "10 429 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1777 Kuleventil Pneumatisk aktivert 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "10 876 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1778 Kuleventil Pneumatisk aktivert 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "13 744 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1779 Kuleventil Pneumatisk aktivert 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"16 633 NOK
SHARPE VENTILER SV13SER1781 Kuleventil pneumatisk aktivert 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "17 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1782 Kuleventil Pneumatisk aktivert 2 In
21 188 NOK / enhet