A B Peiling Type: Ball , Konstruksjon: Bronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse. , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig nederst , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , HP: 1 , Hz: 60 , Impellermateriale: Bronse , Impeller Type: Åpen , Innløpstrykk: 132 PSI , Maks. Case Pressure: 200 PSI , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Væsketemperatur: -20 til 230 grader F , Maks. Press: 120 psi , Maks. Egenvekt: 1 , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , NEMA/IEC-ramme: 56J , Uttak: 1" , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , Forseglingsmateriale: Buna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær , segltype: Mekanisk sel , Tjenestefaktor: 1.4 , Skaftmateriale: 304 rustfritt stål , Type: sentrifugal , Bredde: 6.7 "
1 HP turbinepumper
Dayton turbinpumper er konstruert for å håndtere væsker med medført luft, og genererer trykk uten damplåsing. Disse pumpene er egnet for bruk i kommersielle og industrielle kjelemating, trykkservice, vannbehandling og omvendt osmosefiltrering. Velg fra en rekke av disse turbinpumpene, tilgjengelig i 1- og 3-fasevarianter på Raptor Saupplies.