DAYTON 4JPF7 Turbinpumpe 1 Hk 3-fase 3.2/1.6 Amp | AD8EXZ

DAYTON 4JPF7 Turbinpumpe 1 Hk 3-fase 3.2/1.6 Amp

På lager
Vare: AD8EXZ Modell: 4JPF7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps3.7-3.2/1.6
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head8.8 @ 75 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head60 - 100 @ 9.2 - 7.6 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM8
GPM @ 10 PSI11.2
GPM @ 100 PSI7.6
GPM @ 20 PSI10.9
GPM @ 30 PSI10.5
GPM @ 40 PSI10.1
GPM @ 50 PSI9.7
GPM @ 60 PSI9.2
GPM @ 75 PSI8.6
GPM @ 80 PSI8.4
Høyde7.6 "
Housing MaterialStøpejern med nikkelbelegg
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk132 PSI
Lengde15.35 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press120 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase3
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.4
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern med nikkelbelegg
Fuktede materialerBronse, støpejern, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde6.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.015
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMotor TypeFaseSkruematerialePris
DAYTON 4JPE2 Turbinpumpe 1 Hk 1-fase 14.4/7.2 Amp | AD8EXJ 4JPE2Bronse14.4/7.29.4 @ 50 ft1"15.75 "Kondensatorstart, induksjonsløp1SS17 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPF7 Turbinpumpe 1 Hk 3-fase 3.2/1.6 Amp
12 439 NOK / enhet