DAYTON 4JPE2 Turbinpumpe 1 Hk 1-fase 14.4/7.2 Amp | AD8EXJ

DAYTON 4JPE2 Turbinpumpe 1 Hk 1-fase 14.4/7.2 Amp

På lager
Vare: AD8EXJ Modell: 4JPE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
amps14.4/7.2
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head9.4 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25 - 65 @ 10.9 - 8.7 fot
AnleggBronsehjul, Buna-N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna-N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter, deksel av støpejern og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseakselhylse.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM7.5
GPM @ 10 PSI11.5
GPM @ 100 PSI7
GPM @ 20 PSI11.1
GPM @ 30 PSI10.6
GPM @ 40 PSI10
GPM @ 50 PSI9.4
GPM @ 60 PSI8.9
GPM @ 75 PSI8.3
GPM @ 80 PSI8
Høyde8.1 "
Housing MaterialBronse
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1"
Inntakstrykk132 PSI
Lengde15.75 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 grader F
Maks. Press120 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart, induksjonsløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
SkruematerialeSS
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N med karbon og keramiske ansikter og 316 rustfritt stålfjær
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.4
Aksemateriale304 rustfritt stål
Akselstørrelse5 / 8 "
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeBronse
Fuktede materialerBronse, Buna-N, karbon, keramikk og 316 rustfritt stål
Bredde6.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMotor TypeFaseSkruematerialePris
DAYTON 4JPF7 Turbinpumpe 1 Hk 3-fase 3.2/1.6 Amp | AD8EXZ 4JPF7Støpejern med nikkelbelegg3.7-3.2/1.68.8 @ 75 ft1-1 / 4 "15.35 "3-fasen3Sink belagt12 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JPE2 Turbinpumpe 1 Hk 1-fase 14.4/7.2 Amp
17 986 NOK / enhet