Klassifisering av elektrisk utstyr: Generelt formål , Øye/ansiktsaktiveringsmetode: Trekk lokket fremover , Øye-/ansiktsvask-skåldybde: 8" , Finish for øye-/ansiktsvask: Akrylkappet , Øye-/ansiktsskålebredde: 9.5 " , Øyeskyllefinish: Forkrommet , Øyeskyllemateriale: Messing , Strømningshastighet: 30 gpm , Karakter: Klasse 316L , Klasse for farlig sted: Klasse 1 divisjon 2, gassgruppe C & D, temperaturkode T3 , Høyde uten tegn: 67.3 " , Innløpstype: PT , Maks. Driftstrykk: 79 psi , Min. Driftstrykk: 43 psi , Monteringstype: Bærbar , Driftsventilmateriale: Rustfritt stål , Fase: 1 , Rørmateriale: Rustfritt stål , Dusjaktiveringsmetode: Håndtak , Dusjventilmateriale: Rustfritt stål , vask bolle finish: Akrylkappet , vaskeskål materiale: ABS , Vannstrøm øye/ansikt: 3 gpm , Vannstrømsdusj/kropp: 20 gpm