JUSTRITE 40K45G bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GKV

JUSTRITE 40K45G bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon

Vare: CH6GKV Modell: 40K45G
114 240 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sikkerhetsdusj og øye- / ansiktsvask
Kapasitet30 gal.
FARGEHvit
Dybde57.5 "
Strømningshastighet30 gpm
Høyde91 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Maks. Driftstrykk79 psi
Min. Driftstrykk43 psi
DriftsventilmaterialeRustfritt stål
Vask bolle FinishAkrylkappet
Materiale for vaskeskålABS
Bredde29 "

Produktdetaljer:

Denne svært mobile, selvforsynte sikkerhetsdusjen med øye-/ansiktsvask rommer 30 gallons (114 liter) vann for bruk for å reagere på potensielle ulykker hvor som helst. Egnet for midlertidig bruk, denne eksklusive designen har en korrosjonsbestandig, polypropylenforet trykksylinder og krever kun tilkobling av en slange fra en vannledning for å fylle den klar til bruk. Enkelt manøvrert av én person, den har en rustfri stålramme og luftdekk med stor diameter - justerbar hjulavstand gjør at enheten kan gå gjennom standard døråpninger. Koble fra dusjarm for kompakt transport. Øye-/ansiktsvasken med høy, ANSI-kompatibel strømningshastighet har et integrert lokk koblet til vannventilen for automatisk drift - aktiver ved ganske enkelt å trekke ned lokket. Lett tilgjengelig strømningsregulatorventil plassert på siden av bollen justeres for å passe alvorlighetsgraden av ulykken. Egnet for klasse 1 divisjon 2 farlige områder, så vel som ikke-farlige områder.

Egenskaper:

  • Mobil øye-/ansiktsvask og dusj gir en kontinuerlig vannstrøm i 1-1/2 minutt
  • Høyytelses kvartsvings kuleventiler laget av 316L rustfritt stål tåler de tøffeste miljøene og forholdene på stedet
  • Tildekket, slitesterk akrylbelagt ABS øye-/ansiktsvask beskytter bollen og øyeskyllediffusorene mot støv og rusk
  • Tvillingdiffusorer gir en mild strøm av luftet vann og forhindrer ytterligere skade på øynene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KapasitetFARGEDriftens varighetSpenningVanninntakstypeBreddeDybdePris
JUSTRITE H40K45G-1H bærbar selvstendig sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 grader F30 gal.Hvit1.5 min.120V ACKobling PT29 "57.5 "158 378 NOK
JUSTRITE MHW2000-1 Bærbar selvstendig sikkerhetsdusj, Mobil, Oppvarmet, 528 Gallon, 120V | CH6GBB MHW2000-1100 grader F528 gal.Grønn15 min.110V ACHengsellokk PT69.3 "169 "516 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 40K45G bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon
114 240 NOK / enhet