JUSTRITE MHW2000-1 Bærbar selvstendig sikkerhetsdusj, Mobil, Oppvarmet, 528 Gallon, 120V | CH6GBB

JUSTRITE MHW2000-1 bærbar selvstendig sikkerhetsdusj, mobil, oppvarmet, 528 gallon, 120V

På lager
Vare: CH6GBB Modell: MHW2000-1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

516 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sikkerhetsdusj og øye- / ansiktsvask
Kapasitet528 gal.
FARGEGrønn
Dybde169 "
Klassifisering av elektrisk utstyrGenerelt formål
Øye/ansiktsaktiveringsmetodeTrekk lokket fremover
Dybde for øye-/ansiktsvask8"
Finish for øye-/ansiktsvaskAkrylkappet
Øye-/ansiktsvaskskål Bredde9.5 "
Øyewash Bowl MaterialABS
ØyeskyllefinishForkrommet
ØyeskyllematerialeMessing
Frekvens50/60 Hz
KlasseKlasse 316L
Oppvarmingsbelastning2200W
OppvarmingstypeSenkevarmer
Høyde117.2 "
Høyde uten skilt67.3 "
Innløpsstørrelse18 "
Maks. Omgivelsestemp.100 grader F
Min. Omgivelsestemp.14 grader F
MonteringstypeBærbar
Driftens varighet15 min.
Fase1
RørmaterialeRustfritt stål
Dusj aktiveringsmetodeHåndtak
DusjventilmaterialeRustfritt stål
Spenning110V AC
Vannstrøm øye/ansikt3 gpm
Vannstrøm dusj/kropp20 gpm
VanninntakstypeHengsellokk PT
Bredde69.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 990

Produktdetaljer:

Mobildusj med stor kapasitet med øye-/ansiktsvask har en tank på 528 gallon (2000-L) for pålitelig, effektiv behandling av ulykkesofre på avsidesliggende steder der vannforsyning ikke er tilgjengelig. Slitesterk, kjemikaliebestandig polyetylentank har en elektrisk nedsenkbar pumpe. Øye-/ansiktsvasken er laget av en slitesterk, korrosjonsbestandig akrylkappet ABS, og har et integrert lokk koblet til vannventilen for automatisk drift - aktiver ved ganske enkelt å trekke ned lokket. Lett tilgjengelig strømningsregulatorventil plassert på siden av bollen justeres for å passe alvorlighetsgraden av ulykken. Inkluderer kraftig galvanisert tilhenger med tåfeste med fire bremsede hjul med standard luftdekk av tilhengertype for enkel bevegelse mellom steder. Inkluderer en universal sikkerhetsdusj og øyeskylleskilt for økt synlighet. Egnet for bruk i ikke-farlige områder. Strømforsyning: 110V Enkelfase, 60/50Hz

Egenskaper:

  • Mobil øye-/ansiktsvask og dusj gir en kontinuerlig strøm av lunkent vann i over 15 minutter
  • Tildekket bolle sikrer at dysene og bollen forblir rene og fri for forurensning
  • Høyytelses kvartsvings kuleventiler laget av 316L rustfritt stål tåler de tøffeste miljøene og forholdene på stedet
  • Integrert el-patron, kontrollert av en dobbel sikkerhetstermostat, holder vannet i tanken på en konstant temperatur
  • Oppfyller ANSI Z358.1 2014 og EN 15154 standarder, støtter OSHA-krav

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KapasitetFARGEDriftens varighetSpenningVanninntakstypeBreddeDybdePris
JUSTRITE H40K45G-1H bærbar selvstendig sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 grader F30 gal.Hvit1.5 min.120V ACKobling PT29 "57.5 "158 378 NOK
JUSTRITE 40K45G bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.Hvit---29 "57.5 "114 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE MHW2000-1 bærbar selvstendig sikkerhetsdusj, mobil, oppvarmet, 528 gallon, 120V
516 676 NOK / enhet