JUSTRITE H40K45G-1H bærbar selvstendig sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GAY

JUSTRITE H40K45G-1H bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon

På lager
Vare: CH6GAY Modell: H40K45G-1H

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar sikkerhetsdusj og øye- / ansiktsvask
Kapasitet30 gal.
FARGEHvit
Dybde57.5 "
Klassifisering av elektrisk utstyrKlasse 1 divisjon 2, gassgruppe C & D, temperaturkode T3
Øye/ansiktsaktiveringsmetodeTrekk lokket fremover
Dybde for øye-/ansiktsvask8"
Finish for øye-/ansiktsvaskAkrylkappet
Øye-/ansiktsvaskskål Bredde9.5 "
Øyewash Bowl MaterialABS
ØyeskyllefinishForkrommet
ØyeskyllematerialeMessing
Frekvens50/60 Hz
KlasseKlasse 316L
Farlig plasseringsklasseKlasse 1 divisjon 2, gassgruppe C & D, temperaturkode T3
Oppvarmingsbelastning120W
OppvarmingstypeTrace Tape
Høyde91 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Driftstrykk79 psi
Min. Omgivelsestemp.-4 grader F
Min. Driftstrykk43 psi
MonteringstypeBærbar
Driftens varighet1.5 min.
Fase1
RørmaterialeRustfritt stål
Dusj aktiveringsmetodeHåndtak
DusjventilmaterialeRustfritt stål
Spenning120V AC
Vannstrøm øye/ansikt3 gpm
Vannstrøm dusj/kropp20 gpm
VanninntakstypeKobling PT
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54

Produktdetaljer:

Denne svært mobile, selvforsynte sikkerhetsdusjen med øye-/ansiktsvask rommer 30 gallons (114 liter) vann for bruk for å reagere på potensielle ulykker hvor som helst. Egnet for midlertidig bruk, denne eksklusive designen har en korrosjonsbestandig, polypropylenforet trykksylinder og krever kun tilkobling av en slange fra en vannledning for å fylle den klar til bruk. Den er ideell for kaldt klima med en minimum omgivelsestemperatur på -4?F (-20?C) eller høyere; myk polyesterbelagt PVC-jakke har et innvendig fôr av silikonglass og en oppvarmet og isolerende matte. Enkelt manøvrert av én person, den har en rustfri stålramme og luftdekk med stor diameter - justerbar hjulavstand gjør at enheten kan gå gjennom standard døråpninger. Koble fra dusjarm for kompakt transport. Øye-/ansiktsvasken med høy, ANSI-kompatibel strømningshastighet har et integrert lokk koblet til vannventilen for automatisk drift - aktiver ved ganske enkelt å trekke ned lokket. Lett tilgjengelig strømningsregulatorventil plassert på siden av bollen justeres for å passe alvorlighetsgraden av ulykken. Egnet for klasse 1 divisjon 2 farlige områder, så vel som ikke-farlige områder.

Egenskaper:

  • For kaldt klima med en minimum omgivelsestemperatur på -4 °C eller høyere
  • Mobil øye-/ansiktsvask og dusj gir en kontinuerlig vannstrøm i 1-1/2 minutt
  • Høyytelses kvartsvings kuleventiler laget av 316L rustfritt stål tåler de tøffeste miljøene og forholdene på stedet
  • Tildekket, slitesterk akrylbelagt ABS øye-/ansiktsvask beskytter bollen og øyeskyllediffusorene mot støv og rusk
  • Tvillingdiffusorer gir en mild strøm av luftet vann og forhindrer ytterligere skade på øynene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KapasitetFARGEDriftens varighetSpenningVanninntakstypeBreddeDybdePris
JUSTRITE MHW2000-1 Bærbar selvstendig sikkerhetsdusj, Mobil, Oppvarmet, 528 Gallon, 120V | CH6GBB MHW2000-1100 grader F528 gal.Grønn15 min.110V ACHengsellokk PT69.3 "169 "516 676 NOK
JUSTRITE 40K45G bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.Hvit---29 "57.5 "114 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE H40K45G-1H bærbar selvforsynt sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask, mobil, 30 gallon
158 378 NOK / enhet