DAYTON 1NO Ikke-belyst velgerbryter


Dayton 1NO ikke-opplyste velgerbrytere kan roteres til høyre, venstre eller i midten for å åpne eller lukke de elektriske kontaktene. Disse enhetene styrer enheter samt bytter mellom minimum to eller flere kretser. De er ideelle for transportbåndsystemer, automatisert utstyr eller produksjonslinje...s. Disse velgerbryterne gir en pålitelig måte å manuelt initiere eller endre prosesser.Les meg

filtre
Bezel Farge: Sølv , Farge: Svart
StilModellStørrelseHandlingGrunnleggende materialeType operatørBezelKontakt skjemaKontaktvurderingIP RatingPris (eks. mva)
A
30G259
22mmVedlikeholdt / momentantMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
B
30G265
22mmOpprettholdtMetalspakenChromeNEI10A ved 600V AC, 2.5A ved 600DCIP 65522NOK
C
30G267
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalUtvidet spakChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65521NOK
D
30G264
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastspakenPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65155NOK
E
30G266
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastUtvidet spakPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65522NOK
F
30G269
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
G
30G270
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastTastetPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65142NOK
H
30G271
22mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
I
31XH91
30mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastspaken-2NO / 2NC10A ved 600 VAC651 819 NOK
J
31XH92
30mmVedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastspaken-1NO / 1NC10A ved 600 VAC651 395 NOK

Arbeidsmekanisme

  • En velgerbryter opererer på en innstillingsmekanisme, som lar brukerne velge mellom to posisjoner.
  • De elektriske kontaktene inne i bryteren oppretter eller bryter forbindelser når bryteren flyttes.
  • Denne designen sikrer pålitelig elektrisk ytelse, selv i rene miljøer, noe som gjør den egnet for å kontrollere ulike maskiner og prosesser.

Egenskaper

  • Dayton 1NO ikke-opplyste velgerbrytere har en vedlikeholdt/opprettholdt handling, slik at operatører enkelt kan velge og vedlikeholde et spesifikt kontrollalternativ.
  • De kommer med en utvidet operatørtype, som forbedrer tilgjengeligheten og brukervennligheten for operatører som samhandler med bryteren.
  • Disse ikke-opplyste velgerbryterne tilbyr en presstøpt aluminiumsramme i sølvfarge, som sikrer holdbarhet og en profesjonell estetikk i forskjellige miljøer.
  • De er utstyrt med en NEMA-vurdering på 1, 2, 3, 4 og 4X, noe som gjør dem egnet for innendørs og utendørs bruk med varierende grad av miljøvern.

Ofte Stilte Spørsmål

Er ikke-opplyste velgerbrytere enkle å vedlikeholde?

Ja, Dayton ubelyste velgerbrytere er generelt enkle å vedlikeholde. De krever bare periodisk rengjøring og inspeksjon for å sikre riktig drift.

Hvordan installerer jeg denne ikke-opplyste velgerbryteren?

Installasjon innebærer vanligvis å feste bryteren til et kontrollpanel ved hjelp av den medfølgende monteringsmaskinvaren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?