Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G266 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NNR

DAYTON 30G266 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22 mm

På lager
Vare: AC4NNR Modell: 30G266
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / vedlikeholdt
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
Bezel MaterialePlast
CamLang
FARGESvart
Kontakt skjema1Nei
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X
Antall veibeskrivelser2
Materiale for førerhodePlast
Stilling2
Størrelse22mm
Bytt drift @ posisjon AX
Bryterbetjening @ Posisjon BIngen andreplassering
Bryterbetjening @ Posisjon COn
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørUtvidet spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHandlingGrunnleggende materialeType operatørBezelKontakt skjemaKontaktvurderingIP RatingPris
DAYTON 30G259 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNJ 30G25922mmVedlikeholdt / momentantMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
DAYTON 30G264 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 22mm | AC4NNP 30G26422mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastspakenPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65158NOK
DAYTON 30G265 Ikke-opplyst velgerbryter, 22 mm størrelse, 2 posisjoner, metall, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmOpprettholdtMetalspakenChromeNEI10A ved 600V AC, 2.5A ved 600DCIP 65522NOK
DAYTON 30G267 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NNT 30G26722mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalUtvidet spakChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65522NOK
DAYTON 30G269 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNV 30G26922mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
DAYTON 30G270 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNW 30G27022mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastTastetPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65151NOK
DAYTON 30G271 velgerbryter 2 posisjon tastet 22mm | AC4NNX 30G27122mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G266 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22 mm
522NOK / enhet