Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31XH92 Ikke-opplyst velgerbryter 30mm 3-posisjonsspak | AH3GLF

DAYTON 31XH92 Ikke-opplyst velgerbryter 30 mm 3-posisjonsspak

På lager
Vare: AH3GLF Modell: 31XH92
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
1 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Grunnleggende materialePlast
Bezel MaterialePlast
CamD
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Materiale for førerhodePlast
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXO
Bryterbetjening @ Posisjon BOO
Bryterbetjening @ Posisjon COX
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ramme farge: krom

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHandlingGrunnleggende materialeType operatørBezelKontakt skjemaKontaktvurderingIP RatingPris
DAYTON 30G259 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNJ 30G25922mmVedlikeholdt / momentantMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
DAYTON 30G264 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 22mm | AC4NNP 30G26422mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastspakenPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65155NOK
DAYTON 30G265 Ikke-opplyst velgerbryter, 22 mm størrelse, 2 posisjoner, metall, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmOpprettholdtMetalspakenChromeNEI10A ved 600V AC, 2.5A ved 600DCIP 65522NOK
DAYTON 30G266 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NNR 30G26622mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastUtvidet spakPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65522NOK
DAYTON 30G267 Velgerbryter 2 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NNT 30G26722mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalUtvidet spakChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65521NOK
DAYTON 30G269 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNV 30G26922mmVedlikeholdt / vedlikeholdtMetalTastetChrome1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65243NOK
DAYTON 30G270 Velgerbryter 2-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NNW 30G27022mmVedlikeholdt / vedlikeholdtPlastTastetPlast1Nei10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31XH92 Ikke-opplyst velgerbryter 30 mm 3-posisjonsspak
1 395 NOK / enhet