DAYTON Elektriske varmeapparater

filtre

DAYTON -

Elektriske varmeapparater

Hva er Dayton elektriske varmeovner?
Dayton elektriske enhetsvarmer brukes vanligvis i områder med stor takhøyde og er i stand til å varme opp store volumområder uten behov for omfattende kanalsystemer. Dayton elektriske varmeovner har en energieffektiv viftekonvektor for å tilby en maksimal luftstrøm på 3400 cfm og er ideelle for kontinuerlig eller intermitterende bruk i fabrikker, varehus, lagerrom og bensinstasjoner. Disse enhetsvarmere har en utmerket gjennomtrekksluftstrømdesign for jevn luftfordeling og drift av kjøleelementet og en automatisk tilbakestilling av lineær termisk beskyttelse for å koble fra varmeren når den normale driftstemperaturen overskrides. Dayton elektriske varmeovner har helt lukkede motorer med dyseformet, tungt stålhus for å tåle tøffe industrielle miljøer. De er utstyrt med aluminiumsfinner, kobberkledd stålkappe varmeelement for effektiv drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton elektriske varmeovnene, tilgjengelig med en maksimal varmekapasitet på 85250 BTUh, på Raptor Supplies.

StilModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris (eks. mva)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 Grader F113 929NOK
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 Grader F138 818NOK
DAYTON -

Elektrisk vegg- og takvarmer, 480V AC, 3-fase, 21-3/4 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2YU70AF9KGU15 027 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?