DAYTON Elektriske varmeapparater


Ser du etter enhetsvarmer som kombinerer lydløs og pålitelig oppvarming med et attraktivt design? Raptor Supplies tilbyr et utvalg av elektriske varmeovner fra merker som Dayton, Airmaster Fan, QMark og Vestil. De er spesielt ideelle for romoppvarming på grunn av deres enkle installasjon...på, robust konstruksjon og arkitektonisk styling.Les meg

filtre
Husfinish: Nøytral grå pulverlakkert , Husmateriale: 18 ga. Stål , Hz: 60 , Monteringstype: Vertikal eller Horisontal , Fase: 3 , Spenning: 480
StilModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris (eks. mva)
A
4TDH7
30.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 Grader F113 929 NOK
B
4TDH9
37.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 Grader F138 818 NOK

Elektriske varmeapparater

Hva er Dayton elektriske varmeovner?
Dayton elektriske enhetsvarmer brukes vanligvis i områder med stor takhøyde og er i stand til å varme opp store volumområder uten behov for omfattende kanalsystemer. Dayton elektriske varmeovner har en energieffektiv viftekonvektor for å tilby en maksimal luftstrøm på 3400 cfm og er ideelle for kontinuerlig eller intermitterende bruk i fabrikker, varehus, lagerrom og bensinstasjoner. Disse enhetsvarmere har en utmerket gjennomtrekksluftstrømdesign for jevn luftfordeling og drift av kjøleelementet og en automatisk tilbakestilling av lineær termisk beskyttelse for å koble fra varmeren når den normale driftstemperaturen overskrides. Dayton elektriske varmeovner har helt lukkede motorer med dyseformet, tungt stålhus for å tåle tøffe industrielle miljøer. De er utstyrt med aluminiumsfinner, kobberkledd stålkappe varmeelement for effektiv drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse Dayton elektriske varmeovnene, tilgjengelig med en maksimal varmekapasitet på 85250 BTUh, på Raptor Supplies.

Bruker

Hva brukes Dayton elektriske varmeovner til?
Dayton elektriske varmeovner bruker et tvungen luftsystem for å varme opp luften ved hjelp av et varmeelement og en vifte for å gi primær eller tilleggsvarme i store eller utsatte områder som fabrikker, lager og lagerrom.

Arbeidsmekanisme

Når du slår på Dayton elektriske varmeovner, varmer den elektriske strømmen opp nikromtrådkomponentene (også kjent som varmespoler) i enheten. Den elektriske energien omdannes til varme når strømmen går gjennom motstanden. Dayton elektriske varmeovner kommer med en vifte for å trekke kald luft inn i varmeren. Luften passerer over varmeelementene og presses ut i rommet.

Egenskaper

  • Dayton elektriske varmeovner har tunge, formformet stålhus og er feltkonverterbare fra en til tre faser.
  • De har en kraftig, fullstendig lukket motor og varmeelement med ribber i kobberkledd stålhylster.
  • Dayton elektriske varmeovner har en avansert innløpsventildesign som trekker kald luft over varmeelementene for mer effektiv drift.
  • Disse elektriske varmeovnene kommer med en automatisk tilbakestilling av lineær termisk beskyttelse og Venturi-uttak med et stort, dynamisk balansert vifteblad.

Kompatible tilbehør

  • Vertikale og horisontale braketter: Disse brakettene brukes til å feste aggregatvarmere til vegger eller tak uten å ta opp gulvplass.
  • Termostater: De brukes til å kontrollere temperaturen på varmeren, enten digitalt eller gjennom en mekanisk skive.

Standarder og godkjenninger

Dayton elektriske varmeovner er produsert i henhold til UL og CUL standarder for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til varmeovnene.

Installasjon

  • Dayton-varmere kan plasseres på en måte slik at tilgangsdøren kan åpnes, for å gi tilgang til lednings- og kontrollrommet. Varmeovner må monteres langt nok fra en vegg til å tillate full åpning av adkomstdøren, dersom de monteres med adkomstdøren vendt mot en vegg (omtrent lik varmerens dybde).
  • Dayton-varmere kan monteres for vertikal eller horisontal utladning ved bruk av gjengestenger.
  • Valgfrie monteringsbraketter tillater horisontal svinging av varmeren.
  • For å lede oppvarmet luft i ønsket retning, kan lameller plasseres. Avhengig av hvordan luften slippes ut horisontalt, skal lamellene lede luften oppover eller nedover.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sikkerhetsreglene man må vite før du bruker disse Dayton elektriske varmeovnene?

  • Som en forholdsregel mot mulige elektriske støt, må alle ledninger være i samsvar med de nasjonale og lokale elektriske forskriftene i USA.
  • Før varmeren aktiveres, sørg for at spenningen som kommer fra strømforsyningen samsvarer med klassifiseringene som er trykt på merkeskiltet.
  • Dayton elektriske varmeovner er varme når de er i bruk. For å unngå brannskader, ikke la bar hud berøre varme overflater.
  • Hvis du setter inn eller lar et fremmedlegeme komme inn i en ventilasjons- eller avtrekksåpning, kan varmeren bli skadet eller du kan få elektrisk støt.
  • Ikke blokker luftinntak eller avtrekk på noen måte. Hold brennbare materialer unna varmeapparatet, som kasser, gardiner osv. Ikke installer varmeovner bak dører, møbler, håndklær eller bokser.
  • En varmeovn har varme og lysbuer eller gnistgivende deler inni. Du bør ikke bruke den i områder hvor bensin / maling / brennbare væsker brukes eller lagres, eller i områder hvor det er flyktige gasser.

Hva skal jeg gjøre i tilfelle feil med elektrisk enhetsvarmer?

Forutsatt at den valgte enhetsvarmeren er det riktige valget for ønsket varmekapasitet og luftstrøm, er det første du må sjekke kablingen og statusen til sikringen. Brukere bør sjekke og rense smuss eller støv som har samlet seg på motoren, som forårsaker oppvarming av motoren. Motorer bør også smøres regelmessig for jevn drift.

Betyr Raptor Supplies tilby andre varianter av elektriske enhetsvarmer?

Ja, Raptor Supplies tilbyr flere varianter av elektriske enhetsvarmer, nemlig elektriske baseboardovner, elektriske viftekonvektorer, varmekabler og bærbare elektriske ovner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?