DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvarmer 14-1/2 tommer D | AD9KDY

DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvarmer 14-1/2 tommer D

På lager
Vare: AD9KDY Modell: 4TDH7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm3400 cfm
Forsterker AC72.3
BtuH204,700
Kontaktorspolespenning24
Dybde14.5 "
Høyde35.5 "
Horisontal luftkast50 ft.
HusfinishNøytral grå pulverlakkert
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
kW60
Maks. Monteringshøyde35 ft.
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Fase3
Temp. Stige60 Grader F
Vertikal gulvdekning75 ft.
Vertikal montering H31 ft.
Spenning480
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris
DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvarmer 18-1/2 tommer D | AD9KDZ 4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 Grader F138 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvarmer 14-1/2 tommer D
113 929 NOK / enhet