3M 6 AWG ringterminal


filtre
Maks. Spenning: 600V , Terminaltilkobling: crimp , Wire Range: 6AWG
StilModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris (eks. mva)
A
M6-10R / SK
#10NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.14 "3 514 NOK
B
MN6-10R / SK
#10BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.5 "4 519 NOK
A
M6-12R / SK
1 / 2 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.42 "3 799 NOK
B
MN6-12R / SK
1 / 2 "BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.78 "4 949 NOK
B
MN6-14R / SK
1 / 4 "BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.5 "4 519 NOK
C
M614RSX
1 / 4 "NakenKobberRingeJuliIkke-isolert347 Grader F1.42 "274NOK
A
M6-14R / SK
1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.42 "3 858 NOK
D
MN614RSX
1 / 4 "BlåKobberRingeJulinylon221 Grader F1.5 "369NOK
B
MN6-38RK
3 / 8 "BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.58 "4 534 NOK
C
M638RX
3 / 8 "NakenKobberRingeJuliIkke-isolert347 Grader F1.22 "288NOK
E
MN638RX
3 / 8 "BlåKobberRingeJulinylon221 Grader F1.58 "481NOK
A
M6-38rk
3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.22 "3 358 NOK
F
MU6-38RHTK
3 / 8 "NakenForniklet stålstandardcrimpIkke-isolert900 Grader F1.22 "2 754 NOK
A
M6-516rk
5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.22 "3 700 NOK
B
MN6-516RK
5 / 16 "BlåKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.58 "4 788 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?