DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvarmer 18-1/2 tommer D | AD9KDZ

DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvarmer 18-1/2 tommer D

På lager
Vare: AD9KDZ Modell: 4TDH9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm5000 cfm
Forsterker AC96.3
BtuH273,000
Kontaktorspolespenning24
Dybde18.5 "
Høyde39.5 "
Horisontal luftkast65 ft.
HusfinishNøytral grå pulverlakkert
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
kW80
Maks. Monteringshøyde45 ft.
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Fase3
Temp. Stige55 Grader F
Vertikal gulvdekning90 ft.
Vertikal montering H40 ft.
Spenning480
Bredde37.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)118.11
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)76.84
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris
DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvarmer 14-1/2 tommer D | AD9KDY 4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 Grader F113 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvarmer 18-1/2 tommer D
138 818 NOK / enhet