DAYTON 2YU70 Elektrisk vegg- og takvarmer, 480V AC, 3-fase, 21-3/4 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer | AF9KGU

DAYTON 2YU70 elektrisk vegg- og takvarmer, 480V AC, 3-fase, 21-3/4 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer

På lager
Vare: AF9KGU Modell: 2YU70

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm650 cfm
Forsterker AC12.0
BtuH34,100
Kontaktorspolespenning24
Dybde8.5 "
Høyde21.75 "
Horisontal luftkast18 ft.
HusfinishNøytral grå pulverlakkert
Housing Material20 ga. Stål
Hz60
kW10.0
Maks. Monteringshøyde9 ft.
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Fase3
Temp. Stige49 Grader F
Vertikal gulvdekning26 ft.
Vertikal montering H14 ft.
Spenning480
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.64
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

Dayton elektriske varmeovner bruker et tvungen luftsystem for å varme opp luft i store eller utsatte områder som fabrikker, varehus og lagerrom. Dayton 2YU70 elektrisk varmeovn brukes i områder med stor takhøyde og kan varme opp store volumarealer uten behov for omfattende kanalsystemer.

Egenskaper:

  • BMS-kompatibel
  • Henges fra vegg eller tak
  • Bruker et tvungen luftsystem som varmer opp luften ved hjelp av et varmeelement og en vifte
  • Har formformet stålhus og helt lukket motor for beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer og forurensninger
  • Aluminiumfinnet, kobberkledd, stålkappe varmeelement for å gi utmerket varmeledningsevne
  • Avansert innløpsrasterdesign for å trekke inn kald luft, og gir optimal kjøling for varmeelementet
  • Lineær termisk beskyttelse med automatisk tilbakestilling for å forhindre overoppheting

Kompatibelt tilbehør:

  • Vertikale og horisontale braketter: De brukes til å feste enhetsvarmer til vegger eller tak uten å ta opp gulvplass. De fullfører enten en innledende installasjon eller endrer monteringsstilen til varmeren, for eksempel overflatemontering av en innfelt varmeovn.

Standarder og godkjenninger:

  • cUL
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør man huske på når man bruker Dayton elektriske varmeovner?

    A.
  • Som en forholdsregel mot mulige elektriske støt, må alle ledninger være i samsvar med de nasjonale og lokale elektriske forskriftene i USA.
  • Før varmeren aktiveres, sørg for at spenningen som kommer fra strømforsyningen samsvarer med klassifiseringene som er trykt på merkeskiltet.
  • Dayton elektriske varmeovner er varme når de er i bruk. For å unngå brannskader, ikke la bar hud berøre varme overflater.
  • Hvis du setter inn eller lar et fremmedlegeme komme inn i en ventilasjons- eller avtrekksåpning, kan varmeren bli skadet eller du kan få elektrisk støt.
  • Ikke blokker luftinntak eller avtrekk på noen måte. Hold brennbare materialer borte fra varmeren (kasser, gardiner osv.). Ikke installer varmeovner bak dører, møbler, håndklær eller bokser.
  • En varmeovn har varme / lysbuer / gnistdannelser inni. Du bør ikke bruke den i områder hvor bensin / maling / brennbare væsker brukes eller lagres, eller i områder hvor det er flyktige gasser.

Sp. Hva skal jeg gjøre i tilfelle feil med elektrisk enhetsvarmer?

A.

  • Sjekk ledningsforbindelsene og statusen til sikringen.
  • Rengjør smuss eller støv som har samlet seg på motoren, noe som forårsaker oppvarming av motoren.
  • Motorer bør også smøres regelmessig for jevn drift.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU70 elektrisk vegg- og takvarmer, 480V AC, 3-fase, 21-3/4 tommer x 19 tommer x 8-1/2 tommer
15 027 NOK / enhet