DAYTON Oppblåst sentrifugal takventilatorer

Dayton-eksplosjonsventilatorer er sentrifugale belte-drevne ventilatorer for å avgi røyk, fettbelastede damper, dårlig luft og lukt ut av arbeidsplasser, skoler og lager. Disse eksplosjonsventilatorene har et aluminiumsbånd sveiset til basen for å gi dem en praktisk talt lekkasjesikker design. Daytons oppblåste ventilatorer har innvendige stålstivere og et fullt rullet vindbånd for å forbedre stivheten til ventilatorene for transport og installasjon. Motorene, drivrammene og hjulene er isolert fra monteringsbunnen av neoprenpinner for å redusere den totale støyen. Motorrommet er isolert fra forurenset luft og blir avkjølt fra uteluften trukket inn ved å snurre på hjulet. Daytons direkte drevne eksplosjonsventilatorer er utstyrt med elektronisk kommuterte motorteknologi (ECM) teknologi, en motor med variabel hastighet og et potensiometerhjul forhåndsmontert på motoren for å kontrollere ventilatorens hastighet, tillater opptil 80 prosent brukbar nedtur og fjerner behovet for hastighetskontroll. Et bredt utvalg av disse Dayton oppblåsningsventilatorene er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

filtre

DAYTON -

Beltedrevne oppblåsingsventilatorer, takmontert

Dayton upblast ventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og storkjøkken. De er designet for å fungere kontinuerlig for å lufte ut fett, dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med et fullt rullet vindbånd for å øke korrosjonsmotstanden, holdbarheten, stabiliteten, portabiliteten og tåle en maksimal innløpstemperatur på 300 grader F. Disse ventilatorene har remdrevne motorer som tilbyr større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter som motoren er ikke direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten sammensatte drivpakker for å optimalisere ventilatorene i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 24.5 tommer.

StilModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris (eks. mva)
A7DF66565-Umontert408----17 999NOK
A20FT091100Jamontert104198191884675918 127NOK
A7A5931251NeiUmontert11891125105697486118 600NOK
A7AX021251NeiUmontert11891125105697486118 096NOK
A7AX031406NeiUmontert1350129312341171110618 354NOK
A1MBE71406Jamontert1350129312341171110619 486NOK
A7A5941406NeiUmontert1350129312341171110618 858NOK
A7AX041463NeiUmontert139813151224111196819 892NOK
A7AR891463NeiUmontert139813151224111196819 918NOK
A7A6151547NeiUmontert1458134012011003-19 384NOK
A7AX051639NeiUmontert1580151814411358126220 162NOK
A7AR901639NeiUmontert1580151814411358126220 188NOK
A7A6181667NeiUmontert15151318998--14 436NOK
A7AX081667NeiUmontert15151318998--20 834NOK
A7A6161749NeiUmontert1671158614791358119819 391NOK
A7AX071869NeiUmontert1816176317101642157123 192NOK
A7AX061869NeiUmontert1816176317101642157119 815NOK
A7AR921869NeiUmontert1816176317101642157123 218NOK
A7AR911869NeiUmontert1816176317101642157119 841NOK
A7A6191896NeiUmontert1773162814431158-14 689NOK
A7AX091896NeiUmontert1773162814431158-21 087NOK
A7AX161974NeiUmontert17441365---19 695NOK
A7A6902065NeiUmontert2001193318641778168422 992NOK
A1MBE82065Jamontert2001193318641778168420 474NOK
A7A6172065NeiUmontert2001193318641778168419 621NOK
DAYTON -

Oppblåste ventilatorer

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase høydeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris (eks. mva)
A56JN87--------24 490NOK
B56JN94--------14 970NOK
C7YR18--------26 086NOK
C7YR10--------69 555NOK
C7YR05--------16 837NOK
D7DF68--------17 999NOK
E7M7U3--------23 508NOK
D65 88DGXNUMX--------59 131NOK
E7M7U4--------24 937NOK
F7YR79--------67 601NOK
E7M7U0--------23 986NOK
A52CD36--------27 774NOK
G56JN93--------14 289NOK
C7YR09--------41 405NOK
C7YR07--------19 475NOK
D56JP08--------18 372NOK
F7YR68--------55 197NOK
F7YR44--------58 497NOK
F7YR59--------64 111NOK
F7YR71--------60 137NOK
D65 93DGXNUMX--------63 657NOK
C7YR21--------25 004NOK
F7YR58--------64 769NOK
F7YR77--------66 321NOK
C7YR12--------21 683NOK
DAYTON -

Farlig plassering Oppblåste ventilatorer med beltedrev Pkg

Dayton oppblåst sentrifugalventilatorer på farlige steder er takmontert for kontinuerlig å slippe ut farlige kjemiske røyk og partikler, skitten luft, fett, dårlig luft og lukt fra industrier og kommersielle bygninger. De har spunnet aluminiumshus med bakoverskrå, gnistbestandige aluminiumshjul for korrosjonsmotstand, holdbarhet og overbelastningsforebygging, uavhengig av statisk trykk på systemet. De har reimdrevne motorer for større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11.25 til 18.50 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A7HY61-30 "30 "-----24 434NOK
A7HY41112522 "22 "1056974861--21 996NOK
A7HY42129322 "22 "123411711106900-23 051NOK
A7HY47131826 "26 "998----21 317NOK
A7HY54136526 "26 "-----23 107NOK
A7HY49162826 "26 "14431158---22 360NOK
A7HY48162826 "26 "14431158---21 314NOK
A7HY63186730 "30 "-----25 252NOK
A7HY62186730 "30 "-----24 194NOK
A7HY55189326 "26 "1584----23 070NOK
A7HY56189326 "26 "1584----24 116NOK
A7HY51206826 "26 "194918181643--23 190NOK
A7HY50206826 "26 "194918181643--22 120NOK
A7HY58247526 "26 "229720941770--24 376NOK
A7HY57247526 "26 "229720941770--23 306NOK
A7HY52251826 "26 "2430233222251968156822 571NOK
A7HY64265430 "30 "23631900---24 609NOK
A7HY65265430 "30 "23631900---25 691NOK
A7HY59303626 "26 "2894274625832163-23 700NOK
A7HY66334530 "30 "314129262652--25 387NOK
A7HY67334530 "30 "314129262652--25 038NOK
A7HY60346426 "26 "3340321330782785239428 068NOK
A7HY68390430 "30 "3703351533362841-25 311NOK
A7HY69390430 "30 "3703351533362841-28 994NOK
A7HY72516330 "30 "5082500249214598431328 763NOK
DAYTON -

Upblast-ventilatorer med motor og drivverk

Dayton upblast-ventilatorer brukes til å suge ut forurenset luft, røyk og lukt fra kommersielle og industrielle kjøkken. Disse enhetene har lekkasjesikre tetninger for å hindre inntrengning av forurensninger og har innvendige stålstag med et helrullet aluminiumsvindbånd for å øke stivheten og gi større stabilitet under forsendelse og installasjon. Neoprenstifter passer inn mellom monteringen (motor, drivramme og hjul) for å unngå metall til metall-kontakt og redusere den totale støyen betydelig. De har også NEMA 1 koblingsboks for å beskytte ledningsforbindelser og takkanter for å gi enkel installasjon. Velg fra en rekke av disse beltedrevne oppblåsningsventilatorene, tilgjengelig i 34, 42 og 46 tommers baselengder.

StilModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris (eks. mva)
A7A72110,587NeiUmontert981489797809--73 813NOK
A7A72212,022NeiUmontert11,35910,64798788841-74 052NOK
A7A72314,306NeiUmontert13,78313,21812,59711,97011,28776 610NOK
A7A72417,504NeiUmontert17,11516,71116,23615,76215,24378 525NOK
A20FT111100Jamontert104198191884675913 236NOK
A7AX266231NeiUmontert5440----35 985NOK
A7A6436231NeiUmontert5440----43 810NOK
A7A6416947NeiUmontert6615630460025656528226 718NOK
A7A7197286NeiUmontert5767----70 070NOK
A7A6467286NeiUmontert5767----71 471NOK
A7A7208556NeiUmontert7575----72 772NOK
A7A6478556NeiUmontert7575----69 884NOK
A7A6458705NeiUmontert8226770870846272-44 595NOK
DAYTON -

Oppblåsingsventil 24-1 / 2 tommer

Dayton oppblåsningsventilatorer er takmontert for å suge ut varme og fettfylte avløp fra kommersielle og industrielle kjøkken. Disse enhetene har et helrullet aluminiumsvindbånd som skaper en positiv lekkasjesikker tetning mellom ventilatoren og monteringsoverflaten. I tillegg gir disse vindbåndene sammen med innvendige stålstøttestiver stor stivhet og stabilitet under transport- og installasjonsbehov. De har uavhengige neoprenbolter for å holde monteringsbasene isolert fra motoren, drivrammen og hjulkomponentene. Disse upblast-ventilatorene har beltedrevet mekanisme for fleksibilitet i hastigheter og motorvalg fra henholdsvis 735 til 1050 rpm og 3/2 til 3 hk. Utvalgte modeller kommer umontert for å optimalisere ventilatorene i henhold til applikasjonskravet.

StilModellCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor SpenningFasePris (eks. mva)
A7A640407366636370-1.041115 / 208-230124 802NOK
A7A71056567660740052821.571.5208-230/460328 863NOK
A7A71166838431819463752.102208-230/460328 877NOK
DAYTON -

Upblast Vents

Dayton-monterte upblast-ventilatorer er ideelle for bruk i skoler, restauranter og kommersielle og industrielle applikasjoner for å trekke ut dårlig luft og lukt. De kommer med innvendige stålstøttestiver og et helrullet vindbånd for å forbedre stivheten til ventilatoren for overlegen stabilitet under installasjon og transport. Motorrommet til disse ventilene er avgrenset fra den forurensede luftstrømmen og avkjølt av utvendig luft som trekkes inn gjennom et overdimensjonert lufteslange. Velg fra en rekke av disse upblast-ventilene, tilgjengelig i 1- og 3-fasealternativer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A7A713-42 "42 "-----42 409NOK
A7AX30-40 "40 "-----34 584NOK
A7A642-42 "42 "-----41 134NOK
A7AX25-40 "40 "-----33 309NOK
A7AX24-40 "40 "-----33 579NOK
A7A712-42 "42 "-----44 557NOK
A7AX29-40 "40 "-----36 731NOK
A7A71710,93942 "42 "10,55410,16997438756735249 298NOK
A7AX3410,93940 "40 "10,55410,16997438756735241 473NOK
A7A71813,50542 "42 "13,22312,94012,61411,96311,19150 987NOK
A7AX3513,50540 "40 "13,22312,94012,61411,96311,19143 162NOK
A7AX31587940 "40 "-----36 975NOK
A7A714587942 "42 "-----44 801NOK
A7AX27587940 "40 "-----34 074NOK
A7A644587942 "42 "-----41 900NOK
A7AX32770840 "40 "70846272---38 689NOK
A7A715770842 "42 "70846272---46 514NOK
A7A716896842 "42 "849579287271--46 461NOK
A7AX33896840 "40 "849579287271--38 636NOK
DAYTON -

Oppblåst sentrifugal takventilatorer

Dayton direkte drevne oppblåsningsventilatorer er produsert for å fjerne røyk, lukt, dårlig luft og fettfylte damper i anlegget. De er utstyrt med en motor med variabel hastighet og har elektronisk kommutert motor (ECM) teknologi og en potensiometerskive montert på motoren for å styre hastigheten. Disse upblast-ventilatorene tillater opptil 80 % brukbar nedjustering fjerner kravet til hastighetskontroll. Velg fra en rekke av disse upblast-ventilatorene, tilgjengelig i 1- og 3-fasealternativer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A4HZ44-22 "22 "-----14 959NOK
A5DVN6-19 "19 "-----7 720NOK
A5DVN8-19 "19 "-----8 606NOK
A5DVP0-19 "19 "-----9 685NOK
A48C179- / - / 55319 "19 "- / - / 420----12 692NOK
A48C180- / 833/176319 "19 "- / - / 1710- / - / 1642- / - / 1571- / - / 1406- / - / 117620 408NOK
A48C181- / 964/206119 "19 "- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 136521 071NOK
A36 76WGXNUMX- / 964/2061--- / - / 1994- / - / 1926- / - / 1838- / - / 1646- / - / 136521 283NOK
A5DVP4347 / - / -19 "19 "-----9 847NOK
A5DVP6442 / - / -19 "19 "-----10 535NOK
A4HZ41119522 "22 "11291062970--13 983NOK
A5DVR21195 / - / -22 "22 "1129 / - / -1062 / - / -970 / - / ---19 976NOK
A5DVP8176322 "22 "1710164215711406117615 224NOK
A4HZ45206122 "22 "1994192618381646136518 347NOK
DAYTON -

Belt Drive Upblast -ventilatorer, veggmontert, usamlet

Dayton veggmonterte, beltedrevne oppblåsingsventilatorer brukes til å suge ut forurenset luft, røyk, lukt og fettholdige partikler fra kjøkkenhetter og kokeapparater. Disse enhetene er ideelle for bruk i skoler, restauranter, kommersielle og industrielle anlegg. De har et helrullet aluminiumsvindbånd (sveiset til basen) for å skape en lekkasjesikker tetning mellom ventilatorene og monteringsoverflaten og har aluminiumshus for korrosjonsbestandighet. De inkluderer også neoprenbolter for å isolere motoren, drivrammen og blåsehjulet fra monteringsbasen for å forhindre vibrasjoner og støy. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne oppblåsningsventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11.25 til 30.50 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A7AT44-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----23 488NOK
A7AT67-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----33 309NOK
A7AT66-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----33 579NOK
A7AT69-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----35 985NOK
A7AT70-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----34 584NOK
A7AT54-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----23 917NOK
A7AT21-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----19 242NOK
A7AT32-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----19 602NOK
A7AT57-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----26 652NOK
A7AT56-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----23 275NOK
A7AT46-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----26 874NOK
A7AT45-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----23 498NOK
A7AT43-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----24 338NOK
A7AT68-38-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia-----36 731NOK
A7AT33-27-3 / 4 "Dia27-3 / 4 "Dia-----20 138NOK
A7AT55-31-1 / 4 "Dia31-1 / 4 "Dia-----23 057NOK
A7AT7610,93938-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia10,55410,16997438756735241 473NOK
A7AT7713,50538-3 / 8 "Dia38-3 / 8 "Dia13,22312,94012,61411,96311,19143 162NOK
A7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--18 096NOK
A7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-18 354NOK
A7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--19 892NOK
A7AT05131822-1 / 8 "Dia22-1 / 8 "Dia998----14 436NOK
A7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---14 619NOK
A7AT13136522-1 / 8 "Dia22-1 / 8 "Dia-----16 837NOK
A7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-20 162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?