DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDR

DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v

På lager
Vare: AB2JDR Modell: 1MBE7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde22 "
Base bredde22 "
CFM @ 0.000-inn. SP1549
CFM @ 0.125-inn. SP1505
CFM @ 0.250-inn. SP1459
CFM @ 0.375-inn. SP1406
CFM @ 0.500-inn. SP1350
CFM @ 0.625-inn. SP1293
CFM @ 0.750-inn. SP1234
CFM @ 0.875-inn. SP1171
CFM @ 1.000-inn. SP1106
CFM @ 1.250-inn. SP900
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.35
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker5.8 / 3.1-2.9
Motor HP1/3
Motor Spenning115 / 208-230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde25.13 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 X 15
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1820
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.4
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)80.26
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)78.23
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamontert2001193318641778168420 474 NOK
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamontert2174206819491818164322 695 NOK
DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936Jamontert2865278927112629253925 630 NOK
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NeiUmontert11891125105697486118 600 NOK
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NeiUmontert1350129312341171110618 858 NOK
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NeiUmontert1458134012011003-19 384 NOK
DAYTON 7A616 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJU 7A6161749NeiUmontert1671158614791358119819 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v
19 486 NOK / enhet