DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v | AC8JNZ

DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v

På lager
Vare: AC8JNZ Modell: 3ATT9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde26 "
Base bredde26 "
CFM @ 0.000-inn. SP3125
CFM @ 0.125-inn. SP3066
CFM @ 0.250-inn. SP3005
CFM @ 0.375-inn. SP2936
CFM @ 0.500-inn. SP2865
CFM @ 0.625-inn. SP2789
CFM @ 0.750-inn. SP2711
CFM @ 0.875-inn. SP2629
CFM @ 1.000-inn. SP2539
CFM @ 1.250-inn. SP2339
CFM @ 1.500-inn. SP2085
CFM @ 1.75-inn. SP1704
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.00
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker12.8 / 6.4-6.4
Motor HP1
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.28.875 "
Total høyde26.375 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)19 x 19
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1725
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.24
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter14.75 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamontert1350129312341171110619 486 NOK
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamontert2001193318641778168420 474 NOK
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamontert2174206819491818164322 695 NOK
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NeiUmontert11891125105697486118 600 NOK
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NeiUmontert1350129312341171110618 858 NOK
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NeiUmontert1458134012011003-19 384 NOK
DAYTON 7A616 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJU 7A6161749NeiUmontert1671158614791358119819 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v
25 630 NOK / enhet