A Grensehøyde: 1.75 " , CFM @ 2.000-In. SP: 3564 , Dimensjon A: 19 " , Dimensjon B: 24.875 " , Dimensjon C: 25.125 " , Dimensjon D: 17.375 " , Duty Rating: standard , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Antall hastigheter: 1 , Hastighetskontrollerbar: Nei , Spenning: 115/208/230 , Hjulmateriale: Aluminum
Beltedrevne oppblåsingsventilatorer, takmontert
Dayton upblast ventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og storkjøkken. De er designet for å fungere kontinuerlig for å lufte ut fett, dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med et fullt rullet vindbånd for å øke korrosjonsmotstanden, holdbarheten, stabiliteten, portabiliteten og tåle en maksimal innløpstemperatur på 300 grader F. Disse ventilatorene har remdrevne motorer som tilbyr større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter som motoren er ikke direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten sammensatte drivpakker for å optimalisere ventilatorene i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11 til 24.5 tommer.