DAYTON 7DF66 Eksosventilator Diameter 11 tommer | AJ2JYF

DAYTON 7DF66 Eksosventilator diameter 11 tommer

På lager
Vare: AJ2JYF Modell: 7DF66

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Montert / UmontertUmontert
CFM @ 0.000-inn. SP833
CFM @ 0.125-inn. SP754
CFM @ 0.250-inn. SP665
CFM @ 0.375-inn. SP565
CFM @ 0.500-inn. SP408
Dimensjon A19 "
Dimensjon B24.875 "
Dimensjon C25.125 "
Dimensjon D17.375 "
KjøretypeBelte Drive
Pliktvurderingstandard
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP0.07
Motor HP1/6
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter1
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)12 X 12
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1140
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.3
HastighetsstyrbarNei
Spenning115/208/230
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjørepakke med motor inkludert: Ja
    • Adj. UL 762 kjøkkenoverflate Best.nr: 4HX61

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 1MBE7 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406Jamontert1350129312341171110619 486 NOK
DAYTON 1MBE8 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065Jamontert2001193318641778168420 474 NOK
DAYTON 3ATT8 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271Jamontert2174206819491818164322 695 NOK
DAYTON 3ATT9 Upblast Ventilator 14-3/4 tommer 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936Jamontert2865278927112629253925 630 NOK
DAYTON 7A593 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NeiUmontert11891125105697486118 600 NOK
DAYTON 7A594 Upblast Ventilator 11-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NeiUmontert1350129312341171110618 858 NOK
DAYTON 7A615 Upblast Ventilator 13-1/4 tommer 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NeiUmontert1458134012011003-19 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DF66 Eksosventilator diameter 11 tommer
17 999 NOK / enhet