DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1/2 tommer 115/208-230v | AF3AKV

DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1/2 tommer 115/208-230v

På lager
Vare: AF3AKV Modell: 7A640

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde34 "
Base bredde34 "
CFM @ 0.000-inn. SP6663
CFM @ 0.125-inn. SP6370
CFM @ 0.250-inn. SP6133
CFM @ 0.375-inn. SP5764
CFM @ 0.500-inn. SP5409
CFM @ 0.625-inn. SP5037
CFM @ 0.750-inn. SP4618
CFM @ 0.875-inn. SP4073
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.04
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1
Motor Spenning115 / 208-230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.42.75 "
Total høyde39.5 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)27 X 27
KreverTakstein for ny installasjon
RPM735
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.14.6
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter24.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor SpenningFasePris
DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230/460328 863 NOK
DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230/460328 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1/2 tommer 115/208-230v
24 802 NOK / enhet