A Montert: Nei , montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Grunnlengde: 34 " , Base Bredde: 34 " , CFM @ 1.250-In. SP: 5706 , CFM @ 1.500-In. SP: 4324 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 42.75 " , Total høyde: 39.5 " , Anbefalt demperstørrelse (in.): 27 X 27 , Krever: Takstein for ny installasjon , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Skaft Dia. Hjulende: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nei , Hjuldiameter: 24.5 " , Hjulmateriale: Aluminum
Oppblåsingsventil 24-1 / 2 tommer
Dayton oppblåsningsventilatorer er takmontert for å suge ut varme og fettfylte avløp fra kommersielle og industrielle kjøkken. Disse enhetene har et helrullet aluminiumsvindbånd som skaper en positiv lekkasjesikker tetning mellom ventilatoren og monteringsoverflaten. I tillegg gir disse vindbåndene sammen med innvendige stålstøttestiver stor stivhet og stabilitet under transport- og installasjonsbehov. De har uavhengige neoprenbolter for å holde monteringsbasene isolert fra motoren, drivrammen og hjulkomponentene. Disse upblast-ventilatorene har beltedrevet mekanisme for fleksibilitet i hastigheter og motorvalg fra henholdsvis 735 til 1050 rpm og 3/2 til 3 hk. Utvalgte modeller kommer umontert for å optimalisere ventilatorene i henhold til applikasjonskravet.