DAYTON 7AX27 Upblast Vent 30-1/2 Inch 115/208-230v | AF3DEV

DAYTON 7AX27 Upblast Vent 30-1/2 tommer 115/208-230v

På lager
Vare: AF3DEV Modell: 7AX27Kryssreferanse: 7AX28

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde40 "
Base bredde40 "
CFM @ 0.000-inn. SP8625
CFM @ 0.125-inn. SP8231
CFM @ 0.250-inn. SP7772
CFM @ 0.375-inn. SP7245
CFM @ 0.500-inn. SP6636
CFM @ 0.625-inn. SP5879
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.05
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1
Motor Spenning115 / 208-230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.50 "
Total høyde40 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)27 X 27
KreverTakstein for ny installasjon
RPM530
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.11.2
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter30.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1/2 Inch 115/208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----41 134 NOK
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1/2 Inch 115/208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----41 900 NOK
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----44 557 NOK
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----42 409 NOK
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----44 801 NOK
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---46 514 NOK
DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--46 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AX27 Upblast Vent 30-1/2 tommer 115/208-230v
34 074 NOK / enhet