DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3APB

DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AF3APB Modell: 7A716

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde42 "
Base bredde42 "
CFM @ 0.000-inn. SP10,822
CFM @ 0.125-inn. SP10,508
CFM @ 0.250-inn. SP10,193
CFM @ 0.375-inn. SP9808
CFM @ 0.500-inn. SP9411
CFM @ 0.625-inn. SP8968
CFM @ 0.750-inn. SP8495
CFM @ 0.875-inn. SP7928
CFM @ 1.000-inn. SP7271
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP2.07
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP2
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.50 "
Total høyde40 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)35 x 35
KreverTakstein for ny installasjon
RPM665
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.17.5
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter30.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.3275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1/2 Inch 115/208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----41 134 NOK
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1/2 Inch 115/208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----41 900 NOK
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----44 557 NOK
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----42 409 NOK
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----44 801 NOK
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---46 514 NOK
DAYTON 7A717 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v | AF3APC 7A71710,93942 "42 "10,55410,16997438756735249 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 tommer 208-230/460v
46 461 NOK / enhet