A Montert: Nei , montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-In. SP: 9178 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 300 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 50 " , Total høyde: 40 " , Krever: Takstein for ny installasjon , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Skaft Dia. Hjulende: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nei , Hjuldiameter: 30.5 " , Hjulmateriale: Aluminum
Upblast Vents
Dayton-monterte upblast-ventilatorer er ideelle for bruk i skoler, restauranter og kommersielle og industrielle applikasjoner for å trekke ut dårlig luft og lukt. De kommer med innvendige stålstøttestiver og et helrullet vindbånd for å forbedre stivheten til ventilatoren for overlegen stabilitet under installasjon og transport. Motorrommet til disse ventilene er avgrenset fra den forurensede luftstrømmen og avkjølt av utvendig luft som trekkes inn gjennom et overdimensjonert lufteslange. Velg fra en rekke av disse upblast-ventilene, tilgjengelig i 1- og 3-fasealternativer.