kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Bli ferdig: Grå , Ramme: 48YZ , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motorakseldesign: Dobbeltrom , Motor Sub Application: Fjærkrevifter , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 2.5 " , Skafttype: Dobbel leilighet , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115/230
Luftviftemotorer, permanente splittkondensatorer
Dayton luftingsviftemotorer brukes i installasjoner med høyt dreiemoment som silolastere, transportbånd, kompressorer, fjøsrensere og gjødselpumper, slik at de kan starte under tunge belastningsforhold. De har konstruksjon i valset stålramme for å motstå korrosjon og har helt lukket luft over skap for å beskytte mot fuktighet og luftbårne partikler. Disse UL -anerkjente motorene har en permanent delt kondensatordesign for høy effektivitet og en stiv base for balansert lastfordeling. De inkluderer kondensatordeksler, pakningsledningsbokser og gummistøvler over de manuelle tilbakestillingsknappene for beskytteren for å forsegle motoren mot forurensninger og vær. Disse CSA -sertifiserte motorene har akselslynger for å forsegle og beskytte aksellagre ved å blokkere støv og andre partikler, samtidig som de beholder smøremidler. De integrerte kulelagrene øker motorens ytelse og fungerer på en kontinuerlig driftssyklus for å levere konstant kraft til maskiner og verktøy uten å oppleve nedetid. De monteres horisontalt eller i alle vinkelposisjoner og tilbyr monteringstyper for vugge / pinne / åk. Velg mellom et stort utvalg av disse motorene, tilgjengelig i dreiemoment på 1/2, 1/3 og 1/4 hk.