DAYTON 1YAZ7 Luftingsvifte Motor Psc Teao 1 / 4hk 1700 o / min | AB4HKC

DAYTON 1YAZ7 lufteviftemotor Psc Teao 1/4hk 1700 rpm

På lager
Vare: AB4HKC Modell: 1YAZ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsviftemotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishGrå
Frame48YZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.4/1.7
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7"
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
Motormonteringstypeåk
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
Monteringåk
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt1700
Total lengde9.5 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.5 "
AkseltypeDobbel leilighet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1405
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonMonteringMonteringsposisjonPris
DAYTON 1YAZ4 Lufteviftemotor Psc Teao 1/4hk 1700 Rpm | AB4HJZ 1YAZ49.5 "3.4/1.71/41601-17007"HorisontalVugge / StudHorisontal3 560 NOK
DAYTON 1YAZ5 Lufteviftemotor Psc Teao 1/3hk 1725 Rpm | AB4HKA 1YAZ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"HorisontalVugge / StudHorisontal3 739 NOK
DAYTON 1YAZ6 Lufteviftemotor Psc Teao 1/2hk 1700 Rpm | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "HorisontalVugge / StudHorisontal4 541 NOK
DAYTON 1YAZ8 Lufteviftemotor Psc Teao 1/3hk 1725 Rpm | AB4HKD 1YAZ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Hele vinkelenåkHele vinkelen4 371 NOK
DAYTON 1YAZ9 Lufteviftemotor Psc Teao 1/2hk 1700 Rpm | AB4HKE 1YAZ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "Hele vinkelenåkHele vinkelen4 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1YAZ7 lufteviftemotor Psc Teao 1/4hk 1700 rpm
4 458 NOK / enhet