DAYTON

filtre

VVS og kjøling

Materialhåndtering

Elektrisk

Pumps

kraftoverføring

Motorer

Plumbing

Elektroverktøy

Pneumatikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinering

Sikkerhet

Rengjøring

Håndverktøy

Fasteners

maskinvare

Sveising

Møbelgjestfrihet og matservice

Smøring

Test Instruments

Lab forsyninger

Utendørs utstyr

Malingsutstyr og forsyninger

Hydraulikk

Belysning

Lim Tetningsmidler og tape

Elektronikkapparater og batterier

raw Materials

Abrasives

VVS og kjøling filtre

Kjølevifter og tilbehørVis alle

  • Tilbehør til luftcirkulator

    Installasjonstilbehør, som takmonteringsbraketter, vippebrytere, gulvsokler, duggnavsett og veggbraketter, designet for bruk med luftsirkulatorer

  • Luftsirkulasjonsvakter

    Tette masker av ståltrådbeskyttere er tilgjengelige for propelldiametre fra 16 til 36 tommer. Har en bakre seksjon design med 4 monteringsspor for å huse motorens gjennomgående bolter

  • Luftomløpere

    Stasjonære og mobile luftcirkulatorer som kan levere luftstrømmer opp til 21000 cfm. Har stål / aluminium-blader med pulverlakkert overflate for å motstå korrosjon og tilbys i vegg- og pidestallmonteringsalternativer

  • Aksielt viftetilbehør
  • Aksiale vifter

    Dayton aksiale vifter brukes ofte til kjøling i kompakte rom, inkludert skap, elektroniske instrumenter, kopimaskiner og datamaskiner. For å redusere slitasje og skade, overvåker disse viftene temperaturen ved å slippe ut varm luft og tillate kjølig luft inne i kabinettet. Dayton aksiale vifter er vanligvis plassert nær varmegenererende kraftkilder og motorer, tillater både horisontal og vertikal montering og er utstyrt med kulelager for å redusere rotasjonsfriksjon og beskytte kabinettet mot støvpartikler. Raptor Supplies er en autorisert Dayton-distributør som er vert for et stort utvalg av disse aksiale viftene med termisk beskyttelse mot auto og impedans og hastigheter fra 1400 til 3200 o / min.

  • Takvifte tilbehør
  • Takviftebeskyttelse
  • Takvifter
  • Pedestal fans
  • Transformator kjølevifter

Gassovner og tilbehørVis alle

  • Gassfyrte kanalovner
  • Tilbehør til gassvarmer
  • Tilbehør til gassinfrarøde rørvarmer
  • Gassinfrarøde rørvarmer

    Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Dayton infrarøde gassrørvarmere designet for store industrielle og kommersielle oppvarmingsapplikasjoner som høye tak, punktoppvarming, varehus og servicegarasjer. Disse lavintensitets rørvarmerne har en høypolert reflektor som justeres fra 0 til 45 grader for å gi optimal varmedekning ved å lede energien til gulvnivå. Disse varmeovnene er i stand til å gi effektiv oppvarming under de fleste forskjellige og utfordrende forhold, og kan tilby ytelser på mer enn 100000 XNUMX BtuH. Tilbyr lavere klaring til brennbare stoffer, de har brennere i rustfritt stål og inkluderer monteringskjeder, fleksible gasskoblinger og gassavstengning. Disse enhetene er utstyrt for å ta imot forbrenningsluft utenfra, og leveres i to gassmodeller - flytende propan (LP) og naturgass (NG) - på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

  • Tilbehør til gassvarmer
  • Varmeapparater for gass
  • Bærbare gassovner

Luftfordeling ventilasjon og kanal tilbehørVis alle

  • Spjeld

    Dayton HVAC-spjeld (også kalt kanalspjeld) er plassert inne i luftbehandlingsutstyr som kanalsystemer, skorsteiner og VAV-bokser for å regulere luftstrømmen og omdirigere den til bestemte områder. Disse demperne har høykvalitets galvaniserte stålkropper og ekstrudert aluminiumsbladmateriale for å forhindre henholdsvis rustdannelse og varig utevær. Disse kontrollspjeldene brukes for det meste med kanaler med lav til middels luftstrømhastighet, og kan brukes som positive avstengninger for å forhindre at maskinen kjører for høyt og blir skadet, eller for automatisk kontroll i HVAC-systemer med lav lekkasje. Backdraft-spjeldene som brukes i ventilasjonssystemer er lavlekkasjekontrollspjeld med fjærassisterte blader som begrenser luftstrømmen til kun én retning slik at ventilasjonssystemet fungerer korrekt. Dayton volumkontrolldempere tilbys i runde og firkantede design for å betjene ulike bruksområder for å kontrollere luftstrøm og trykk i HVAC-systemer.

  • diffusorer
  • Brann- og røykdempere Tilbehør
  • Brann og røykdempere

    Dayton brann- og røykspjeld brukes i kontorbygg, helseinstitusjoner og HVAC-kanalsystemer for å hindre spredning av brann og røyk i tilfelle brann. Dayton brannspjeld overholder UL-, NFPA- og IBC-forskrifter og kan romme luftstrøm i alle retninger. Spjeld skal holdes rene og sikre mot smuss, støv og andre fremmedelementer før og etter montering. Når de er installert inne i HVAC-kanaler, lukkes spjeldbladene automatisk når en temperaturøkning oppdages eller en røykvarsler går. Dynamisk monterte brannspjeld har stålfjærstøttende lukking av bladene og hastighets- og trykkklassifiseringer på henholdsvis 2000 fpm og 4 tommer wg. Dempere av statisk monteringstype er ideelle for nulltrykksystemer. Dayton brann- og røykspjeld tåler temperaturer opp til 165 grader F og gir brannmotstand i 1.5 timer. Velg mellom et bredt utvalg av runde (med enkelt blad), rektangulære og firkantede (med gardinblad) type dempere i størrelser som passer til kanalnettet, smeltbare ledd og holdevinkelrammer på Raptor Supplies, merkevarens autoriserte distributør.

  • Gassventilasjonsrør
  • Fettkanaler og Hi-Temp tilgangsdører
  • Motorisert brann- og røykdempere

Air FiltersVis alle

LuftbehandlingVis alle

  • Tilbehør til luftrensere

    Erstatnings UV-pærer for bruk med Dayton luftrensere for å nøytralisere effekten av bakterier, virus eller andre mikroorganismer

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderer kraftige kileremmer, girremmer, gårdsbruksmotorer, vaskemotorer, AC / DC girmotorer, hastighetsredusere og girdrev, transformatorer, ventilatorer, stålkabler, nett slynger, skaftkrager, releer, luftsirkulærer, skodder, blåsere og trommelpumper. Dayton-girmotorer brukes til å justere dreiemoment og hastighet og er ideelle for bruk i peristaltiske pumper, CNC-maskiner og bilapplikasjoner. Dayton kilerem, et av selskapets bestselgende produkter, er i samsvar med Rubber Manufacturers' Association (RMA) standarder og brukes mye som girrem. Dayton luftgardinblåsere er designet for å produsere en vegg av kontinuerlig strømmende luft som gir en termisk barriere mot uteluft og hindrer oppvarmet eller avkjølt luft fra å slippe ut gjennom åpne døråpninger. Høytrafikkområder kan la dørene stå åpne, holde flygende insekter ute og eliminere bryet forårsaket av automatiske / manuelle dører som åpnes og lukkes. De reduserer fuktighet og tap av kald luft. Merket tilbyr også OEM-blåsere som er ideelle for å erstatte utslitte motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 blåser har endeskjold i støpt aluminium for varmeavledning og en dynamisk balansert design for jevn og stillegående drift. Motoren på disse blåserne letter automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning eller fasefeil.

Ofte Stilte Spørsmål

Leveres motorer fra Dayton med navneskilt?

Alle Dayton-motorer er utstyrt med fullstendige navneskilt med lettleste koblingsskjemaer. Dette reduserer installasjonstiden og forhindrer feilkobling.

Hvordan velge riktig Dayton-motor?

Generelle motorer brukes til mekaniske belastninger (f.eks. luftbevegelse) og vanskelige å starte applikasjoner som transportører, beltedrevet utstyr, maskinverktøy og stempelpumper. Disse motorene har en robust design og kraftige kulelager for håndtering av store radielle og aksiale belastninger. Motorer med spesifikke formål er beregnet for nedvasking / farlige steder / pumpedrift. HVAC-motorer er designet for luftbevegelse og andre lette til middels tunge applikasjoner, som vifter, sentrifugalpumper, småverktøy og kontorutstyr.

Tilbyr Dayton rengjørings- og vaktmesterutstyr?

Ja, Dayton tilbyr rengjørings- og vaktmesterutstyr for å holde kommersielle og industrielle fasiliteter rene og godt vedlikeholdt. De rengjør, avfetter, desinfiserer og desinfiserer vegger, gulv og andre overflater. Rengjøringsutstyr fra Dayton inkluderer mopper, koster og gulvrengjøringsmaskiner som rengjør, skrubber, stripper, polerer, polerer eller støvsuger gulv og tepper.

Kan jeg bruke en driftskondensator i stedet for en startkondensator?

Det kan være mulig å bruke en driftskondensator som startkondensator, men de tilgjengelige verdiene er mye lavere enn de for dedikerte startkondensatorer. For å sikre at driftskondensatoren samsvarer med den opprinnelige startkondensatorspesifikasjonen, må den ha samme kapasitans og spenningsklassifisering.

Hvordan velger jeg riktig Dayton-blåser for applikasjonen min?

Valg av passende Dayton-blåser avhenger av nødvendig luftstrøm, statisk trykk, bruksmiljø og industristandarder eller forskrifter.

Hvordan setter du opp Dayton vanntanker?

Den øverste enden av Dayton vanntanker har et innløp / utløp for å koble rørsystemet til vannpumpen i den andre enden. Vanntankene kan lagres horisontalt eller vertikalt.

Hva er de tilgjengelige størrelsene på Dayton gulvskrubbere?

Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20 tommers størrelser.

Merke eksklusive produkter