DAYTON Takvifter

filtre

Dayton industrielle takvifter kombinerer utseendet til en tradisjonell takvifte med en industriell konstruksjon for kjøling av maskineri og arbeidere i varehus, produksjonsanlegg og områder med...Les mer
StilModellBlad Dia.RPMPris (eks. mva)
A7DX298'76/70/65/60/55/5011 429NOK
A7DX2888 "88/79/71/64/57/5011 240NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A36 83WCXNUMX72 "4 428NOK
A36 92WCXNUMX88 "5 451NOK
A36 84WCXNUMX96 "5 640NOK

Standarder og godkjenninger

  • ETL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale temperaturen som disse Dayton takviftene kan håndtere?

Disse takviftene kan håndtere en maksimal omgivelsestemperatur på 122 grader F.

Hva er disse Dayton industrielle takviftene laget av?

Dayton industrielle takvifter har pulverlakkert stålhus og malte aluminiumsblader for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet.

Hva er forskjellen mellom reversible og ikke-reversible vifter?

Reversible takvifter kan rotere både med klokken og mot klokken for kjøling/oppvarming i varme/kalde måneder. Ikke-reversible takvifter går i en enkelt retning for kjøleapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?