DAYTON 7DX29 9-blads takvifte, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN

DAYTON 7DX29 9-blads takvifte, 32W, 120 V, 0.5A

På lager
Vare: AJ2KAN Modell: 7DX29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakvifte Combo
Forsterker @ 60 Hz0.5
LagrenePermanent smurt ball
Blad Dia.8'
BladmaterialeAluminum
CFM @ 60 Hz13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152
Nedstang Utenfor Dia.6"
ViftetypeKommersiell / industriell
Forsterker med full belastning0.5
Høy CFM10,500
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
Hz50/60
Inngangsvolt AC @ 60/50 Hz120
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
Maks. Monteringshøyde7 til 20 fot
MotorHelt lukket vifte avkjølt
MonteringstypeBracket
Antall kniver9
Antall hastigheter6
Fase1
vendbarJa
RPM76/70/65/60/55/50
RPM @ 50 Hz76/70/65/60/55/50
RPM @ 60 Hz72/67/64/59/54/5
HastighetsstyrbarJa
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • DAYTON 7DX29 takvifte for sirkulasjon av luft i kontorer, lager og industri
    • Monteres i taket for sirkulasjon over hodet mens du sparer gulvplass

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.RPMPris
DAYTON 7DX28 Takvifte Combo 120V High CFM 9900 | AJ2KAM 7DX2888 "88/79/71/64/57/5011 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DX29 9-blads takvifte, 32W, 120 V, 0.5A
11 429 NOK / enhet