DAYTON 7DX28 Takvifte Combo 120V High CFM 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 Takvifte Combo 120V Høy CFM 9900

På lager
Vare: AJ2KAM Modell: 7DX28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakvifte Combo
Forsterker @ 60 Hz0.5
LagrenePermanent smurt ball
Blad Dia.88 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Nedstang Utenfor Dia.6"
ViftetypeKommersiell / industriell
Forsterker med full belastning0.5
Høy CFM9900
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
Hz50/60
Inngangsvolt AC @ 60/50 Hz120
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
Maks. Monteringshøyde7 til 20 fot
MotorHelt lukket vifte avkjølt
MonteringstypeBracket
Antall kniver9
Antall hastigheter6
Fase1
vendbarJa
RPM88/79/71/64/57/50
RPM @ 50 Hz88/79/71/64/57/50
RPM @ 60 Hz87/83/75/66/61/51
HastighetsstyrbarJa
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Fan Watts: 32
    • CFM ved 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Forsterker @ 50 Hz: 0.5

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.RPMPris
DAYTON 7DX29 9-blads takvifte, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/5011 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DX28 Takvifte Combo 120V Høy CFM 9900
11 240 NOK / enhet