DAYTON Luftomløpere

Stasjonære og mobile luftcirkulatorer som kan levere luftstrømmer opp til 21000 cfm. Har stål / aluminium-blader med pulverlakkert overflate for å motstå korrosjon og tilbys i vegg- og pidestallmonteringsalternativer

filtre

DAYTON -

Dayton Stationary Air Circulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer brukes til å spre varme i tunge industriområder og andre støvete miljøer. De har en kraftig motor som driver viftebladene strengt for å flytte store mengder luft og overlegne lager for å redusere friksjonstapene. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene tilgjengelig i kule- og hylselagertyper.

StilModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A1ZCN720.5 "montert18 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/152 457NOK
B13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712NOK
C13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478NOK
C1VCF223 "montert20 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/45 463NOK
C1VCE723 "montert20 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 407NOK
D7DC9823 "montert20 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/44 059NOK
D7DC9623 "Ja18 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/45 364NOK
E4PRW423.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 638NOK
E4PRW223.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/510 516NOK
E4PRV923.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 459NOK
E4PRV723.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/512 967NOK
F1VCF327 "montert24 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/25 332NOK
D7DD0427 "montert24 "Stål104 Grader F16.75 "Helt lukket Air-Over1/25 985NOK
D7DD0227 "Ja24 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/35 747NOK
F1VCE827 "montert24 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/35 094NOK
G2LY9929.25 "Umontert20 "Stål105 Grader F23 "Open Air-Over1/82 293NOK
H1VCG331 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 249NOK
H1VCG431 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 489NOK
F1VCG731 "montert24 "Stål104 Grader F23.5 "Helt lukket Air-Over1/24 027NOK
I1ZCN831 "montert24 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/44 063NOK
J7DD0733 "Ja30 "Stål104 Grader F19 "Helt lukket Air-Over1/210 608NOK
D7DD0633 "Ja30 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/26 703NOK
K1VCE933 "montert30 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/26 051NOK
K1VCF433 "montert30 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/28 849NOK
H1VCG533 "montert30 "Stål104 Grader F23.437 "Helt lukket Air-Over1/25 352NOK
DAYTON -

Luftomløpere

StilModellMaks. Omgivelsestemp.montertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
A24P4G-13-G--------5 384NOK
B45 12LWXNUMX104 Grader FJa42 "20.75 "Open Air-Over3/4Klasse B850/7509 210NOK
C31XL42120 Grader FDelvis montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse A150/85010 888NOK
D31XL41120 Grader FDelvis montert24 "13.5 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse A250/12008 228NOK
DAYTON -

Stationære Washdown Air Circulators, Direct Drive

Daytons stasjonære spyleluftsirkulatorer er ideelle for kjøling av luftrom, arbeidere, produkter og maskineri i matforedlingsanlegg og andre kommersielle og industrielle applikasjoner. De er montert på vegger, tak eller bjelker for å spare gulvplass og unngå snublefare. Disse viftene kan enkelt rengjøres med en slange eller høytrykksspyling, da de har klasse F isolerte motorer med helt lukkede luft-over motorkapslinger for å holde vann og rusk ute. De har 3-bladede aluminium/rustfrie stålpropeller med galvanisert stål/rustfritt stålbeskyttere for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse luftsirkulatorene kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. De har også automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse vaskeviftene, tilgjengelig i bladdiametre på 20, 24 og 30 tommer.

StilModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
A1VCG1104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 741NOK
B1VCF9104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616NOK
B1VCG2104 Grader F30 "Mill Finish Aluminium26 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse F11405 608NOK
C2LYW5105 Grader F24 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/4Klasse B107522 243NOK
C2LYW4105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216NOK
C2LYW6105 Grader F30 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/3Klasse B107523 838NOK
DAYTON -

Industrielle vifter med høy synlighet

Dayton synlige industrielle vifter er ideelle for kjøling av begrensede områder, produksjonsanlegg, lager og forsendelsesanlegg. Disse OSHA-kompatible industrielle veggmonterte viftene har en sikkerhetsgul finish som fanger oppmerksomhet og motstår utilsiktet skade. De er utstyrt med høytytende lagre som gir lang levetid og har en helt lukket motor for å unngå smuss og støv.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ276 562NOK
B7 DJ289 135NOK
C7 DJ298 496NOK
DAYTON -

Stationære sikkerhet gule luftsirkulatorer, direkte kjøring

Dayton industrivifter med høy synlighet har en sikkerhetsgul finish for høy synlighet og forhindrer utilsiktet skade mens de kjøler ned luftrom i tett trafikk eller områder med lite opplyst. De har 3-bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med lukkede luft-over motorkapslinger for å holde støv og rusk ute. De kommer med direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Disse luftsirkulatorene er integrert med automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetsgulfargede viftene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.

StilModellBlad Dia.CFM høyMotor HPDriftsforsterkerLydnivåPris (eks. mva)
A1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA5 909NOK
B1VCH530 "93751/23.7/3.1277dBA5 964NOK
DAYTON -

Lette industrielle vifter / luftsirkulatorer, mobil

Dayton mobile luftsirkulatorer brukes til å kjøle ned lette produksjonsområder, tørre rom og varehus. Disse UL-listede sirkulatorene er utstyrt med gummi- eller plasthjul for portabilitet og direkte- eller beltedrift for økte hastigheter. De inkluderer ledningsomslag for å sikre organiserte tilkoblinger og har permanente delte kondensatormotorer for å muliggjøre stille, jevn og myk startytelse i vifter og vifter. Disse ikke-oscillerende viftene gir utmerket ventilasjon og har kule- eller hylselager for å øke motorytelsen. Den frie luften over kabinetter tillater luftstrøm direkte over viklingene.

StilModellMiljøapplikasjonermontertBearing TypeFan RPMVaktmaterialeHøydeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A6ALE5landbruksUmontertBall830Stål39 "Stål104 Grader F8 485NOK
B6ALE4landbruksUmontertBall850Stål52 "Stål104 Grader F34 574NOK
RFQ
C19RR53NæringseiendomJaErmet1475/1375/1275Stål22 "Stål110 Grader F2 796NOK
D39UK52.NæringseiendomDelvis montertBall1075/750Stål29 "Stål104 Grader F3 969NOK
D39UK56.NæringseiendomDelvis montertBall825/600Stål39 "Stål104 Grader F7 689NOK
D39UK53.NæringseiendomDelvis montertBall825/600Stål35 "Stål104 Grader F6 495NOK
E1ÅNW5IndustriellDelvis montertBall850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 Grader F12 052NOK
F1ÅNW7IndustriellDelvis montertBall460/320Stål41.25 "Stål104 Grader F10 106NOK
G1ÅNW4IndustriellDelvis montertBall800/650Stål35.25 "Stål104 Grader F5 829NOK
H1ÅNW3IndustriellmontertBall825/650Stål28 "Stål104 Grader F4 826NOK
I1ÅNW6IndustriellDelvis montertBall850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 Grader F21 066NOK
F1ÅNW8IndustriellDelvis montertBall360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 Grader F13 264NOK
J2RDZ1utendørsDelvis montertForseglet ball825/650Galvanisert stål32 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F7 419NOK
K2RDZ3utendørsDelvis montertForseglet ball850/750Galvanisert stål43 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F10 419NOK
K2RDZ2utendørsDelvis montertForseglet ball800/650Galvanisert stål36 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F10 456NOK
K2RDZ4utendørsDelvis montertForseglet ball850/700Galvanisert stål50 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F12 251NOK
DAYTON -

Omgivelsesluftsirkulatorer

Dayton stasjonære luftsirkulatorer er designet for kjøling av arbeidere i varehus, fabrikker, garasjer og produksjonsanlegg. De har blader laget av malt aluminium for korrosjonsmotstand, og kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Disse industriviftene leverer strømningshastigheter på opptil 8900 cfm mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm. De er tilgjengelige i bladdiametre på 20, 24 og 30 tommer.

StilModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyUtenfor Dia.LydnivåSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
A4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "4 185NOK
A4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "7 476NOK
A4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "4 671NOK
A4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "8 987NOK
A4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "4 173NOK
DAYTON -

24 tommers industrielle vifter med høy temperatur

Dayton 24 tommers høytemperatur industrielle vifter brukes til kjøling av maskiner og produkter, trange rom, lagre og mer. Disse er vanligvis montert nær tak eller på sperrer for å spre varme uten å skaffe mye plass. De har høytytende lagre som gir lang levetid, og de har også en helt lukket motor for å unngå smuss og støv.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ358 129NOK
B7 DJ3610 702NOK
DAYTON -

30 tommers industrielle vifter med høy temperatur

Dayton høytemperatur industrielle vifter tilbyr en pålitelig kilde til kjøling i høye omgivelsestemperaturer (opptil 140 grader F). De er vanligvis montert nær tak eller på sperrer for å spre varme uten å ta opp gulvplass. Disse luftsirkulatorene kommer med en helt lukket motor for å forhindre smuss og støv.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ4012 213NOK
B7 DJ399 640NOK
DAYTON -

Stasjonær stille design luftcirkulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer med stille design er egnet for produksjonsområder, varehus og andre tørre, rene rom. Disse lette viftene er konstruert av materialer med lettere mål og har motorer med mindre hestekrefter med lavere robuste lagre. De har sokkelbase som gir stabilt fotfeste slik at viftene kan flyttes etter behov. Velg fra en rekke av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladmateriale i stål og støpt aluminium.

StilModellMotor HPBlad Dia.BladmaterialeMotorisolasjonMotor turtallMonteringsstedMonteringsstilDriftsforsterkerPris (eks. mva)
A2WCG21/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561SokkelSokkelmontert2.913 751NOK
B2WCG31/330 "Støpt aluminiumKlasse B1045/789/561WallVeggmontert2.912 818NOK
B2WCG51/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700WallVeggmontert2.57 822NOK
A2WCG61/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628SokkelSokkelmontert2.516 358NOK
A2WCF91/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660SokkelSokkelmontert2.610 348NOK
B2WCG11/330 "Støpt aluminiumKlasse B1098/880/660WallVeggmontert2.67 866NOK
A2WCG41/324 "Støpt aluminiumKlasse B1110/900/700SokkelSokkelmontert2.59 582NOK
B2WCG71/324 "Støpt aluminiumKlasse B1070/850/628WallVeggmontert2.514 343NOK
C2RDZ61/424 "StålKlasse A1025/880/480SokkelSokkelmontert2.0/1.6/0.68 924NOK
D2RDZ71/430 "StålKlasse A1010/860/530SokkelSokkelmontert2.2/1.6/0.65 912NOK
E2RDZ81/424 "StålKlasse A1025/880/480WallVeggmontert2.0/1.6/0.67 060NOK
F2RDZ91/430 "StålKlasse A1010/860/530WallVeggmontert2.2/1.6/0.67 085NOK
DAYTON -

Light Duty Stille Design Industrivifter

Dayton lette industrielle mobile vifter er designet for å sirkulere luft i produksjonsområder, varehus og industriområder for å gi kjølig og frisk luft. Disse luftsirkulatorene har hjul for manøvrerbarhet og stålhus og beskyttelser for å beskytte bladene og forhindre utilsiktede skader. De drives av kraftige splitfasemotorer som er i stand til å produsere en luftstrøm på 7450 CFM med 3-trinns hastighetsinnstillinger. Motoren er montert i en lukket luft-over-kapsling for å beskytte mot ytre elementer og har automatisk termisk beskyttelsesavskjæring for å forhindre overoppheting. De er utstyrt med en NEMA 5-15P-klassifisert plugg for å sikre elektrisk sikkerhet. Velg mellom industrivifter med rett og buet blad, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellWattsBlad Dia.CFM høyBreddeFan RPMHøydeMaks. DybdeMotor turtallPris (eks. mva)
A9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/5306 861NOK
B9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/4806 348NOK
DAYTON -

Industrivifter med høy synlighet, 30 tommer

Dayton industrivifter med høy synlighet er designet for å kjøle ned trange rom, varehus, produksjonsanlegg og fraktområder. De har høyytelses lagre for forlenget levetid og en helt lukket motor for å holde skitt og støv ute. Sikkerhetsgul finish på disse OSHA-kompatible industrielle veggmonterte viftene forhindrer utilsiktet skade ved å fange oppmerksomhet.

StilModellPris (eks. mva)
A7 DJ316 616NOK
B7 DJ329 190NOK
C7 DJ338 551NOK
DAYTON -

Mobile luftsirkulatorer, sammenleggbar pidestall, Direct Drive

Dayton mobile luftsirkulatorer er ideelle for å kjøle ned luftrom i lette produksjonsområder, varehus og andre tørre og rene rom. Viftehuset deres består av 3 bladede aluminiumspropeller og stålbeskyttere med polyesterpulverlakkert finish for korrosjonsmotstand, holdbarhet og forhindrer at uønskede gjenstander kommer inn i viftene. De er integrert med en sammenleggbar sokkel med fast høyde for å sirkulere luft i optimal høyde og en tung base med plasthjul for stabilitet mens viftene flyttes fra ett sted til et annet. Disse viftene har klasse B isolerte motorer med helt lukkede / åpne luft-over motorkapslinger for å tåle temperaturer opp til 104 grader F. De kommer med direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Utvalgte modeller tilbyr oscillerende for kjøling av et større område. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i bladdiametre på 24 og 30 tommer.

StilModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeHøydeMotorhusMotor turtallPris (eks. mva)
A22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Helt lukket Air-Over1100/8506 531NOK
A22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/8505 904NOK
A22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Helt lukket Air-Over1100/8507 816NOK
A22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/9006 490NOK
DAYTON -

Mobil luftrens / sirkulator

Dayton industrielle mobile luftrensere er egnet for å kjøle ned produksjonsområder og andre miljøer som er utsatt for støv eller skitt. Disse tunge stålenhetene har en helt lukket motor for å holde rusk ute og en termisk beskyttelsesfunksjon for å forhindre overoppheting. De sitter nær bakken for å motstå å velte (selv når de støtes) mens de (2) svingbare og (2) faste hjulene gjør det enkelt å rulle fra ett sted til et annet på arbeidsstasjoner. Disse enhetene er også integrert med en beskyttelse som omslutter viftebladene og hindrer dem fra skader samt utilsiktet kontakt. De er tilgjengelige i 30, 36 og 42 tommers propelldiametre.

StilModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeKjøretypeFan RPMPris (eks. mva)
A2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Belte850/60016 381NOK
A2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Belte627/44013 858NOK
A2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Belte530/38515 879NOK
A2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkte377/27519 655NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?