DAYTON 45LW12 kommersiell gulvluftsirkulator, mobil, 42 tommers størrelse, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 kommersiell gulvluftsirkulator, mobil, 42 tommers størrelse, 115 VAC

På lager
Vare: CD3UZE Modell: 45LW12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.600/400
montertJa
Bearing TypeBall
Blad Dia.42 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy16,800
CFM Lav12,500
CFM / Watt18.5
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM850/750
VaktmaterialeStål
Høyde44.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde20.75 "
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850/750
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedTak, gulv
Antall kniver3
Driftsforsterker7.9/6.0
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå75 dBA
Hastigheter2
Stilstandard
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Watts960/820
Bredde44.75 "
Wire Guard ferdigPulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5

Produktdetaljer:

    • Ideell for spotkjøling av produksjonslinjer og arbeidsstasjoner og generell kjøling i lager, fraktvirksomhet og produksjonsanlegg
    • Konstruert med lettere målematerialer og har en motor med lav hestekrefter og mindre robuste lagre
    • Utstyrt med hjul for mobilitet og en viftebeskyttelse for beskyttelse av viftebladene mot utilsiktet kontakt og skade
    • cULus oppførte og OSHA-kompatible trådbeskyttelsesstandarder

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.montertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
DAYTON 31XL41 Luftsirkulator 24 Tommer 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 Grader FDelvis montert24 "13.5 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse A250/12008 228 NOK
DAYTON 31XL42 Luftsirkulator 36 Tommer 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 Grader FDelvis montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse A150/85010 888 NOK
DAYTON 24P4G-13-G Agricultural Air Circulator, 24 tommers diameter | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------5 384 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45LW12 kommersiell gulvluftsirkulator, mobil, 42 tommers størrelse, 115 VAC
9 210 NOK / enhet